Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Juniorsafe Norm, ohne Inhalt, B 490 x H 420 x T 200 mm, orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-64886
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     503019
EAN/GTIN:
     4250108804901
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erste-Hilfe-Schrank
Erste-Hilfe-Station
Hilfeschrank
Sanitäts-Wandschrank

Qualitäts-Feinblech, Tür stumpf einschlagend, stabiles Stangenscharnier, umlaufende Profilgummidichtung. Sicherheitsschloss mit zwei Schlüsseln, Notschlüsselfach in der Tür.

  • 1 Einlegeboden.
  • Masse: B 490 x H 420 x T 200 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
orange
Material:
Feinblech
Schliesssystem:
Zylinderschloss
Inhalt nach DIN:
13 157
Höhe:
420 mm
Gewicht:
8.900 kg
Tiefe:
200 mm
Breite:
490 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 103,43*
€ 128,34*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 105,92*
€ 128,94*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 109,85*
€ 133,69*
Frei Haus
ab € 127,81*
€ 154,55*
Frei Haus
ab € 141,59*
€ 169,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,94*
€ 153,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,40*
€ 151,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,27*
€ 147,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,93*
€ 141,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,92*
€ 126,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Söhngen
0601053
ab € 237,71*
Zubehör
Söhngen
0503013
ab € 117,44*
Zubehör
Plum
55079 / 5507
ab € 34,20*
Zubehör
Söhngen
KR30318
ab € 32,40*
Zubehör
Söhngen
KR05113
ab € 210,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.