Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Untertischmagazin für Pack- und Arbeitstisch Hüdig + Rocholz System 1600/2000, kurz, bis zu 100 Faltkartons, B 1015 x T 600 x H 604 mm, hellgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-62147
Hersteller:
     Hüdig + Rocholz
Herst.-Nr.:
     2042
EAN/GTIN:
     4030177003708
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaumagazin Packtisch
Packtisch Anbaumagazin
Packtisch Universalmagazin
Universalmagazin Packtisch

Das Untertischmagazin von Hüdig + Rocholz ist speziell für den Pack- und Arbeitstisch System 1600 oder 2000 entwickelt worden und schafft Ordnung in Ihren Arbeitsabläufen.

Das praktische fahrbare Untertischmagazin verfügt über insgesamt vier Lenkrollen, die es Ihnen ermöglichen das flexibel als Tranpsortwagen nutzbare Gerät von A nach B zu bewegen. Zwei Rollen sind dabei als Feststeller konstruiert, sodass Sie die Möglichkeit haben es an jedem beliebigen Ort festzustellen.

Insgesamt hat das Untertischmagazin 6 Zwischenteiler, jeweils drei grosse und kleine Bügel. Sie können ungefähr 100 Faltkartons bis zu einem Gesamtgewicht von bis zu 100 kg in dem Kartonagenwagen verstauen, die Sie somit immer griffbereit haben.

In dieser kurzen Variante des Untertischmagazins ermöglichen Ihnen die kompakten Abmessungen von 1015 mm in der Breite, 600 mm in der Tiefe und 604 mm in der Höhe eine flexible Gestaltung und erleichtern den Pack- und Arbeitsprozess.

Wichtige Details:

  • 4 Lenkrollen, wovon 2 feststellbar sind
  • 3 kleine und 3 grosse Bügel
  • Bis zu ca. 100 Faltkartons
  • Tragkraft: 100 kg
  • Gewicht: 21 kg
  • Masse: B 1015 x T 600 x H 604 mm
  • Farbe: hellgrau
  • 3 Jahre Herstellergarantie
Weitere Informationen:
Farbe:
hellgrau
Anzahl Böden:
1
Traglast:
100 kg
Höhe:
604 mm
Gewicht:
27 kg
Breite:
1015 mm
Tiefe:
600 mm
Typ:
Untertisch-Magazin, kurz
Weitere Suchbegriffe: Packplatz, Packplätze, Packtisch, Packtische, Packtischsystem, Packtischsysteme, Packzentren, Packzentrum, Untertischmagazin, hüdig + rocholz packtisch, packplatz, 62147, 62147-SW81, Lagerpacktisch, Verpackungsstation, Arbeitstische, Arbeitstisch, Packstation
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 237,76*
€ 287,81*
43 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 259,75*
€ 312,09*
18 Tage
35
Frei Haus
ab € 275,37*
€ 329,34*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 291,59*
€ 346,31*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 304,84*
€ 360,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 360,41*
€ 428,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 351,73*
€ 418,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 327,79*
€ 390,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 323,02*
€ 384,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 304,84*
€ 362,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.