Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wortbandstempel trodat- Printy 4822


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Trodat CO2-neutral
Artikel-Nr.:
     224-62090
Hersteller:
     Trodat
Herst.-Nr.:
     73978 SCHWARZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bandstempel
Bänderstempel
Permanentstempel
Selbstfärbende Stempel
  • selbstfärbend mit eingebautem Stempelkissen
  • hergestellt aus mind. 70% Recycling-Kunststoff
  • mit 12 gängigen Texten: EINSCHREIBEN, PäCKCHEN, ERLEDIGT, UNGÜLTIG, BEANTWORTET, INFOPOST, ZUR VERRECHNUNG, BEZAHLT, KOPIE, GEBUCHT, DRINGEND, BETRAG ERHALTEN
  • Schrifthöhe: 4 mm
Weitere Informationen:
Abdruckhöhe:
4 mm
Farbe:
schwarz
Ersatzkissen:
Nein
Selbstfärbend:
Ja
Abdruckbreite:
25 mm
Material Gehäuse:
Kunststoff
Typ:
Wortstempel
Weitere Suchbegriffe: Selbstfärber, Selbstfärbestempel, Stempel selbstfärbend, Stempelautomat, Wortbanddrehstempel, Wortbandstempel, selbstfärber trodat, permanentstempel, 62090, 62090-SW81, Stempel, Eingangsstempel, Ziffernstempel, Buchungsstempel, Textstempel, Zahlenstempel, Datumstempel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.