Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelschreiber Uni-ball eye, dokumentenecht, 12 Stück, 0,4 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-61840
Hersteller:
     Uni-Ball
Herst.-Nr.:
     148199
EAN/GTIN:
     4902778524398
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gel-Kugelschreiber
Gel-Roller
Gel-Rollerball
Gel-Schreiber
  • zum Durchschreiben geeignet, mit dokumentenechter Tinte
  • hohe Schreibleistung mit Komfortschreibspitze
  • VE: 12 Stück

[br /]FREE INK SYSTEM - länger schreiben dank grösserem Tintenvorrat!

Weitere Informationen:
Durchmesser Miene:
0.7 mm
Farbe:
schwarz
Stück pro Paket:
12
Schnell trocknend:
Ja
Wasserfest:
Ja
Strichstärke:
0,4 mm
Mechanik:
Kappenmodell
Material Schaft:
Kunststoff
Rutschfester Griff:
Nein
Nachfüllbar:
Nein
Wischfest:
Ja
Dokumentenecht:
Ja
Radierbar:
Nein
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 20,25*
€ 28,53*
Frei Haus
ab € 25,32*
€ 35,31*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,53*
€ 33,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,25*
€ 33,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,01*
€ 32,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,20*
€ 31,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,38*
€ 30,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.