Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE CD/DVD-Ringbuch DIN A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-61196
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     5227-58
EAN/GTIN:
     4005546503103
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CD Hülle
CD Leerhülle
CD-Hüllen
CD/DVD Hülle
  • zur Ablage von CD/DVDs in Sichthüllen aus Polypropylen mit Schutzvlies
  • Ringbuch mit transparenter Selbstklebetasche und Einsteckschild zur Rückenbeschriftung
  • mit Staubschutzabdeckung und Indexblättern
  • erweiterbar auf 15 Hüllen (60 CD/DVDs)
  • Lieferung inkl. 10 Hüllen (40 CD/DVDs)
Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Höhe:
315 mm
Tragegriff:
Nein
Anzahl:
40
Tiefe:
65 mm
Breite:
270 mm
Weitere Suchbegriffe: CD-Folientasche, CD-Ordner, CD-Ringbuch, CD/DVD-Ordner, DVD-Ordner, DVD-Ringbuch, DVD Hülle, Kunststoff-Ordner, Kunststoffordner, Plastik-Ordner, Plastikordner, durable dvd hülle, dvd hülle, kunststoffordner a4, 61196, 61196-SW81, Speichermedien, CD-Rom, CD-ROM-Hülle, CD-R, CD-Hülle, CD-Ablage, Ringbuch, CD, Abhefthülle
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 14,85*
€ 20,46*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 15,23*
€ 20,85*
€ 6,78*
ab € 16,17*
€ 22,11*
€ 5,50*
ab € 17,14*
€ 23,98*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 20,22*
€ 27,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,21*
€ 32,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,91*
€ 32,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,00*
€ 30,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,17*
€ 29,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,55*
€ 28,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
522219
ab € 5,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.