Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIC Cristal Kugelschreiber, schwarz, 50 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-61018
Hersteller:
     BIC
Herst.-Nr.:
     8373639
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dreh-Kugelschreiber
Dreh-Kuli
Drehkugelschreiber
Drehkuli

mit transluzentem Schaft, Kappe in Schreibfarbe
Strichstärke: 0,4 mm
Schreiblänge: über 2 km
50 Stück = 1 Paket

Weitere Informationen:
Farbe Schaft:
transparent
Farbe:
schwarz
Ausführung:
Kugelschreiber
Schriftfarbe:
schwarz
Minentyp:
Kugelschreibermine
Material Clip:
Kunststoff
Material Schaft:
Kunststoff
Nachfüllbar:
Nein
Anzahl Stück:
50
Strichbreite:
0,4 mm
Dokumentenecht:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Einweg-Kugelschreiber, Einweg-Kuli, Einwegkugelschreiber, Einwegkuli, Kugelschreiber, Kuli, einwegkugelschreiber bic schwarz, kugelschreiber, bic kugelschreiber, 61018, 61018-SW81, Kulli, Stift, Schreibgerät, Cristal, Schreiber
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
27
10
pro Packung
€ 4,95*
ab € 0,20*
€ 0,37*
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,20*
€ 0,37*
2 Tage
3757
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,20*
€ 0,37*
5 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,22*
€ 0,40*
Lager 224
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 13,35*
€ 19,45*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 19,45*
€ 23,15
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 15,29*
€ 18,20
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 13,48*
€ 16,04
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 13,35*
€ 15,89
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,267* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.