Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa Packband 4195, B 50 mm, braun


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-60970
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     62676
EAN/GTIN:
     4042448438423
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband
  • in Spitzenqualität
  • umweltfreundlich
  • lösungsmittelfreie Acrylatdispersionsklebemasse auf Polypropylen-Folie
  • für manuelle und maschinelle PKrarbeitung sehr gut geeignet
  • UV-, temperatur- und alterungsbeständig
  • thermische Entsorgung ohne Giftstoffentwicklung
  • Masse: 66 m x 50 mm, Kern- 76 mm
  • In Farbe braun zusätzlich Extrabreite von 75 mm erhältlich
  • Rollenbreite 50 mm = 6 Rollen/PK
  • Rollenbreite 75 mm = 4 Rollen/PK
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Rollen pro Paket:
6
Abrollgeräusch:
leise
Kerndurchmesser:
76 mm
Kleber:
Acrylat
Länge:
66 m
Bedruckbar:
Nein
Material:
Polypropylen-Folie (PP-Folie)
Gesamtstärke:
60 µ
Folienstärke:
35 µ
Breite:
50 mm
Selbstklebend:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, packband braun 50mm, pp-klebeband, pp-packband braun, 60970, 60970-SW81, Packbänder, PKrpackungsband, Klebeband
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
174
6
pro Rolle
Frei Haus
ab € 2,71*
€ 3,72*
6
pro Rolle
€ 4,00*
ab € 2,80667*
€ 3,96167*
Lager 224
6
pro Rolle
€ 4,95*
ab € 3,86667*
€ 5,22667*
6
pro Rolle
Frei Haus
ab € 4,82*
€ 6,48*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 22,80*
€ 30,22*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Rollen
€ 5,22667*
€ 6,21974
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 5,11667*
€ 6,08884
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 5,03667*
€ 5,99364
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 4,81667*
€ 5,73184
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 3,86667*
€ 4,60134
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen
Mindestbestellmenge: 6 Rollen ( entspricht € 31,36002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.