Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Packband Nopi- Classic 4042, Gesamtstärke 52 μ, L 66 m x B 55 mm, Rollen-∅ 76 mm, Polypropylen-Folie, braun, 6 Rollen


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-60761
Hersteller:
     Beiersdorf
Herst.-Nr.:
     57212-00000-04
EAN/GTIN:
     4042448092694
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband
  • Hochwertiges Packband
  • Aus Polypropylen-Folie mit Acryldispersionskleber
  • Ideal zum PKrschluss von leichten bis mittelschweren Kartonagen
  • Folienstärke: 28 &mu,
  • Gesamtstärke: 52 &mu,
  • AbrollPKrhalten: leise
  • Kerndurchmesser Rolle: 76 mm
  • Rollenlänge: 66 m
  • Rollenbreite: 50 mm
  • Wahlweise in Braun oder Transparent
  • Wahlweise 6, 12 oder 36 Rollen
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Rollen pro Paket:
6
Stück pro Paket:
6
Abrollgeräusch:
leise
Kerndurchmesser:
76 mm
Kleber:
Acrylat
Länge:
66 m
Bedruckbar:
Nein
Material:
Polypropylen-Folie (PP-Folie)
Anzahl Rollen:
6 Stk
Gesamtstärke:
52 µ
Folienstärke:
28 µ
Breite:
50 mm
Selbstklebend:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 6 Rollen (ab € 2,535* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 20,35*
€ 24,22
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 20,27*
€ 24,12
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 19,84*
€ 23,61
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 19,04*
€ 22,66
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 18,68*
€ 22,23
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 15,21*
€ 18,10
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.