Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesapack crystal-clear, 6 Rollen


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-60728
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     62674
EAN/GTIN:
     4042448124326
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Packband
Packklebeband
Paket-Klebeband
Paketband

durchsichtiges tesapack in extrem starker Qualität[br /] reissfest[br /] für den PKrschluss mittelschwerer PKrsandschachteln[br /] gleichmässig und leise abrollbar[br /] 66 m x 50 mm [br /] 6 Rollen = 1 Paket

Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Abrollgeräusch:
leise
Kerndurchmesser:
76 mm
Kleber:
Acrylat
Länge:
66 m
Bedruckbar:
Nein
Material:
Polypropylen-Folie (PP-Folie)
Gesamtstärke:
67 µ
Folienstärke:
40 µ
Breite:
50 mm
Selbstklebend:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, tesa packband klar, packband tesa, packband transparent, 60728, 60728-SW81, Packbänder, PKrpackungsband, Klebeband
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 36,83*
€ 48,83*
Frei Haus
ab € 36,65*
€ 48,88*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 48,83*
€ 58,11
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 48,42*
€ 57,62
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 46,15*
€ 54,92
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 45,11*
€ 53,68
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 42,67*
€ 50,78
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 36,83*
€ 43,83
pro Paket
1 Paket enthält 6 Rollen (ab € 6,13834* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.