Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Permanentmarker 300,Rundspitze, wasserfest, 4 Stück, farbsortiert


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-59715
Hersteller:
     ACME
Herst.-Nr.:
     26720000
EAN/GTIN:
     4250874510372
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Permanent Marker
Permanentmarker
permanent marker rundspitze 1,5-3mm
permanent marker
Permanentmarker 300,Rundspitze, wasserfest, 4 Stück, farbsortiert
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz; blau; rot; grün
Geruchsarm:
Ja
Wasserfest:
Ja
Anzahl Marker:
4
Eigenmarke:
S.
Clip-Kappe:
Nein
Material Gehäuse:
Aluminium
Farbe Kappe:
farbsortiert
Rundspitze:
Ja
Offen lagerungsfähig:
Ja
Farbe Gehäuse:
weiss
Strichbreite:
1,5-3 mm
Material Kappe:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: permanent marker set, 59715, 59715-SW81, Marker, Markierstift (Textmarker), Textliner, Highlighter-Set, Marker (Textmarker), Leuchtmarker, Leuchtmarker-Set, Highlighter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,17*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 0,7925* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,19*
€ 6,18
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,66*
€ 5,55
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,32*
€ 5,14
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,12*
€ 4,90
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,97*
€ 4,72
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,17*
€ 3,77
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.