Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rottner Schlüsselschrank eintürig S 64 Zylinderschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-597088
Hersteller:
     Comsafe
Herst.-Nr.:
     T01535
EAN/GTIN:
     9006072010641
Suchbegriffe:
Schlüsselbox
Schlüsselkasten
Schlüsselschrank
Schlüsselsafe

Verschluss

  • Zylinderschloss 2 Schlüssel

Beschreibung:

  • Rumpf und Tür aus Qualitäts-Feinblech,
  • Kunststoffpulverbeschichtet in hellgrau
  • 64 Schlüsselanhänger gratis
Weitere Informationen:
Farbe:
Lichtgrau
Aussentiefe:
80 mm
Batteriebetrieb:
Nein
Anzahl Verankerung:
1
Aussenmasse H x B x T in mm:
450 x 300 x 80
Versicherungseinstufung privat (bis):
Nach Absprache mit der Versicherung
Schloss:
Zylinderschloss mit 2 Schlüssel
Versicherungseinstufung gewerblich (bis):
Nach Absprache mit der Versicherung
Aussenbreite:
300 mm
Aussenhöhe:
450 mm
Öffnungswinkel Türen:
max . 90° °
Gewicht:
4,2 kg
Serie:
S Schlüsselschrank
Anzahl Rückwandbohrung:
4
Weitere Suchbegriffe: Schlüsseltresor, schlüsseltresor, 597088, 597088-SW81, Schlüsselkästen, Schlüsselkassette
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
€ 5,59*
ab € 83,47*
€ 106,08*
7 Tage
10
€ 5,99*
ab € 84,00*
€ 109,40*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 88,76*
€ 112,11*
Frei Haus
ab € 108,61*
€ 135,34*
Frei Haus
ab € 155,03*
€ 195,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,11*
€ 133,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,43*
€ 132,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,51*
€ 125,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,10*
€ 122,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,76*
€ 105,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.