Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Interstuhl Bürostuhl EVERYis EV25R, mit Armlehnen, Auto-Synchronmechanik, Flachsitz, Netzrücken, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-597030
Hersteller:
     Interstuhl Büromöbel
Herst.-Nr.:
     EV25R/MH01/8140/532217S/608/703/801
EAN/GTIN:
     4016849854083
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl

Ein Bürostuhl ist eine Investition in optimale Arbeitsvoraussetzungen. Denn wer behaglich sitzt, kann produktiv sein. Damit Sie auch nach Feierabend fit und beweglich sind, sehen Sie in dem Interstuhl Bürostuhl EVERYis EV25R mit Flachsitz eine Bereicherung für Ihr Büroteam.

Für entspanntes und nicht zu statisches Sitzen sorgt die in unterschiedlichen Positionen arretierbare Synchronmechanik, die ermöglicht, dass sich sowohl Sitzfläche als auch Rückenlehne in einem optimalen Verhältnis zueinander neigen können. Vor allem bei verschiedenen Nutzern ist die Federkrafteinstellung sinnvoll, weil sich der Gegendruck der Rückenlehne dann an das entsprechende Körpergewicht anpassen lässt. In diesem Fall justiert der Stuhl automatisch die richtige Ausrichtung für Sie.

Die Rückenlehne misst 640 mm in der Höhe. Die Belastung im Lendenwirbelbereich ist oft besonders gross. Daher sollten Sie auf einen Bürostuhl mit höhenverstellbarer Lumbalstütze setzen und Ihren Rücken dauerhaft entlasten. Die Rückenfläche ist mit einem luftdurchlässigen Netzrücken versehen, welcher ein schwitzhemmendes, trockenes Sitzklima ermöglicht.

Der bequeme Flachsitz ist auch für Menschen, die lange am Schreibtisch sitzen, ein Segen. Die abgerundete Sitzvorderkante verhindert, dass sich Blut in den Oberschenkeln staut. Dies erhöht auch bei langem Sitzen den Komfort zusätzlich. Der Bürostuhl EVERYis EV25R ist mit einer Sitztiefenverstellung ausgestattet und kann mithilfe eines Sicherheitslifts in der Höhe verstellt werden, damit die Beine in einem optimalen Winkel aufliegen. Damit Ihr Becken beim Sitzen immer leicht nach vorne gekippt ist, sodass die Wirbelsäule weniger beansprucht wird, können Sie die Neigung der Sitzfläche individuell einstellen.

Damit Sie, auch wenn Sie mal länger arbeiten müssen, ein gutes Gefühl beim Sitzen haben, verfügt das Modell über eine komfortable Polsterung. Angenehm ist das atmungsaktive Polster, das für einen idealen Abtransport von Feuchtigkeit sorgt und angenehmes Sitzen selbst im Hochsommer ermöglicht. Für eine zusätzliche Entlastung des Nackens und der Schultern sorgen die höhen- und breitenverstellbaren Armlehnen, weich gepolstert, auf denen Ihre Arme beim Arbeiten bequem aufliegen. Mit einem Fusskreuz aus Kunststoff setzen Sie auf ansprechendes Design und Qualität. Die lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen haben eine zusätzlich gummierte Beschichtung, sodass sie sich für alle harten Böden eignen (übrigens ist ihre Verwendung auch auf kurzflorigem Industrieteppichboden empfohlen).

Armlehnen:

  • 2D T-Armlehnen
  • Höhen- und breitenverstellbar
  • Mit gepolsterten Auflagen

Rückenlehne:

  • Rückenlehnenhöhe: 640 mm
  • Farbe der Rückenfläche: schwarz
  • Inkl. Lordosenstütze (höhenverstellbar 50 mm)
  • Netzrücken

Sitzeigenschaften Mechanik:

  • Auto-Synchronmechanik
  • In unterschiedlichen Positionen arretierbar
  • Rückstellkraft der Rückenlehne automatisch regulierbar (45-120 kg)
  • Flachsitz mit abgerundeter Kante im Sitzvorderteil
  • Sitzhöhenverstellung durch Sicherheitslift
  • Sitztiefenverstellung mittels Schiebesitz (60 mm Verstellbereich)
  • Farbe der Sitzfläche: schwarz
  • Sitzmasse (B x T x H): 520 x 450 x 410 - 515 mm

Weitere Details:

  • Empfohlene Sitzzeit: bis 8 Stunden
  • Bis 120 kg belastbar
  • Bezug: Rücken Netzgewebe, Sitz Stoff (Manhattan)
  • Polsterung: Schaumpolster, Komfortpolster, atmungsaktiv
  • Material Fusskreuz: Kunststoff
  • Farbe Gestell: schwarz
  • Lastabhängig gebremste Sicherheitsdoppelrollen (entsprechend DIN EN 12529)
  • Rollen geeignet für Hartböden
  • Anlieferung montiert
  • Blauer Engel, EcoVadis Gold, Quality Office, BIFMA level- 3 Platin
  • Made in Germany
  • Garantie: 10 Jahre
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Montiert
Sitzhöhenverstellung:
Ja
Rückenlehnenhöhe:
640 mm
Rollen geeignet für:
Hartböden
Sitzhöhe von:
410 mm
Armlehnen:
mit Armlehnen
Kopfstütze:
Nein
Verstellbarkeit Armlehnen:
höhen- und breitenverstellbar
Armlehnenform:
2D T-Armlehnen
Garantie:
10 Jahre
Sitzschalenform:
Flachsitz
Lordosenstütze:
Ja
Zertifikate:
Blauer Engel, EcoVadis Gold, Quality Office, BIFMA level® 3 Platin
Farbe:
schwarz
empfohlene Sitzzeit:
bis 8 h
Sitzbreite:
520 mm
Übergrösse:
Nein
Sitzmechanik:
Auto-Synchronmechanik
Sitzhöhe bis:
515 mm
Sitztiefenverstellung:
Ja
Farbe Gestell:
schwarz
Belastbarkeit:
120 kg
Bezug:
Netzgewebe
Norm:
DIN EN ISO 14001; DIN EN ISO 9001; EN 1335
Farbe Sitzfläche:
schwarz
Sitzneigungsverstellung:
Nein
Sitztiefe:
450 mm
Material Fusskreuz:
Kunststoff
GS-geprüft:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, bürostuhl mit armlehnen höhenverstellbar, arbeitsdrehstuhl, 597030, 597030-SW81, Bürostühle, Bürodrehstuhll, Sitzmöbel, PC-Stuhl, Stuhl (Bürodreh-)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 308,26*
€ 372,37*
Frei Haus
ab € 372,93*
€ 449,72*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 372,37*
€ 443,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 370,94*
€ 441,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 352,42*
€ 419,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 344,34*
€ 409,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 308,26*
€ 366,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.