Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FABER-CASTELL Tintenroller JETSTREAM, 12 Stück, schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-59624
Hersteller:
     Uni-Ball
Herst.-Nr.:
     245399
EAN/GTIN:
     4902778932483
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ink Ball
Kuli-Füller
Patronenroller
Rollerball

im eleganten Design
mit Druckmechanik
mit ergonomischer Griffzone
schnell trocknende, wasserfeste Tinte
besonders schnelles und weiches Schreiben
auch für Linkshänder geeignet
nachfüllbar
Minen ø 1mm = Strichstärke 0,5 mm
12 Stück = 1 Paket

Weitere Informationen:
Durchmesser Miene:
1 mm
Farbe:
schwarz
Stück pro Paket:
12
Schnell trocknend:
Ja
Wasserfest:
Ja
Strichstärke:
0,5 mm
Mechanik:
Druckmechanik
Material Schaft:
Kunststoff
Rutschfester Griff:
Nein
Nachfüllbar:
Ja
Wischfest:
Ja
Dokumentenecht:
Ja
Radierbar:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Tinten-Kugelschreiber, Tintenkugelschreiber, Tintenroller, uni-ball tintenkugelschreiber schwarz, ink ball, kuli-füller linkshänder, 59624, 59624-SW81, Füller, Füllhalter, Gelschreiber, Gelroller, Stift, Rollerpoint
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 26,06*
€ 36,17*
Frei Haus
ab € 32,77*
€ 44,89*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 36,17*
€ 43,04
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 35,74*
€ 42,53
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 34,54*
€ 41,10
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 33,14*
€ 39,44
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 32,05*
€ 38,14
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 26,06*
€ 31,01
pro Paket
1 Paket enthält 12 Stück (ab € 2,17167* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.