Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rottner Briefkasten Hochhaus II silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-593984
Hersteller:
     Comsafe
Herst.-Nr.:
     T02893
EAN/GTIN:
     9006072043328
Suchbegriffe:
Briefkasten
Postkasten
briefkasten

Technisches:

  • hochwertiges, verzinktes Stahlblech
  • Türanschlag: unten

Montage:

  • zur Wandmontage vorgesehen
  • Montagematerial inklusive

Besonder

Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Aussenbreite:
360 mm
Aussenhöhe:
315 mm
Material:
Stahl
Aussentiefe:
115 mm
Batteriebetrieb:
Nein
Anzahl Verankerung:
1
Gewicht:
2,8 kg
Serie:
Hochhaus II
Aussenmasse H x B x T in mm:
315 x 360 x 115
Schloss:
Zylinderschloss mit 2 Schlüssel
Weitere Suchbegriffe: 593984, 593984-SW81, Postfach, Postfächer, Edelstahlbriefkasten, Hausbriefkasten, Zeitungsbox, Briefkasten-Anlagen, Zeitungsrolle, Briefkastenanlage, Wandbriefkasten
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 57,69*
€ 74,64*
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 56,14*
€ 74,79*
Frei Haus
ab € 69,69*
€ 89,46*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,64*
€ 88,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,83*
€ 87,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,79*
€ 83,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,69*
€ 81,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,69*
€ 68,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.