Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rottner Edelstahl Briefkasten Jubilee 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-593962
Hersteller:
     Comsafe
Herst.-Nr.:
     T05336
EAN/GTIN:
     9006072063432
Suchbegriffe:
Briefkasten
Postkasten
briefkasten edelstahl
briefkasten
Rottner Edelstahl Briefkasten Jubilee 40
Weitere Informationen:
Farbe:
Edelstahl
Aussenbreite:
350 mm
Aussenhöhe:
420 mm
Material:
Edelstahl
Aussentiefe:
120 mm
Innentresor:
Nein
Batteriebetrieb:
Nein
Anzahl Verankerung:
1
Gewicht:
2,3 kg
Serie:
Jubilee
Aussenmasse H x B x T in mm:
420 x 350 x 120
Schloss:
Zylinderschloss mit 2 Schlüssel
Weitere Suchbegriffe: comsafe briefkasten, 593962, 593962-SW81, Postfach, Postfächer, Edelstahlbriefkasten, Hausbriefkasten, Zeitungsbox, Briefkasten-Anlagen, Zeitungsrolle, Briefkastenanlage, Wandbriefkasten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 73,96*
€ 95,26*
Frei Haus
ab € 92,07*
€ 117,74*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,26*
€ 113,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,15*
€ 110,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,83*
€ 106,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,77*
€ 105,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,96*
€ 88,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.