Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rottner Edelstahl Briefkasten Ferrara


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-593956
Hersteller:
     Comsafe
Herst.-Nr.:
     T03370
EAN/GTIN:
     9006071001831
Suchbegriffe:
Briefkasten
Postkasten
briefkasten edelstahl
briefkasten
Rottner Edelstahl Briefkasten Ferrara
Weitere Informationen:
Farbe:
Edelstahl
Aussenbreite:
210 mm
Aussenhöhe:
290 mm
Material:
Edelstahl
Aussentiefe:
70 mm
Innentresor:
Nein
Batteriebetrieb:
Nein
Anzahl Verankerung:
1
Gewicht:
1 kg
Serie:
Ferrara
Aussenmasse H x B x T in mm:
290 x 210 x 70
Schloss:
Zylinderschloss mit 2 Schlüssel
Weitere Suchbegriffe: comsafe briefkasten, 593956, 593956-SW81, Postfach, Postfächer, Edelstahlbriefkasten, Hausbriefkasten, Zeitungsbox, Briefkasten-Anlagen, Zeitungsrolle, Briefkastenanlage, Wandbriefkasten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 39,39*
€ 51,90*
Frei Haus
ab € 48,87*
€ 64,57*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,90*
€ 61,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,63*
€ 61,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,56*
€ 58,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,82*
€ 56,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,49*
€ 56,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,39*
€ 46,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.