Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tintenroller Energel BL27, rot, 12 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Recycology
Artikel-Nr.:
     224-56477
Hersteller:
     Pentel
Herst.-Nr.:
     BL27-BX
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gel-Kugelschreiber
Gel-Roller
Gel-Rollerball
Gel-Schreiber

mit Steckkappe
vereint die Vorteile eines Liquid- und eines Gel-Tintenrollers
mit original Ball Pentel- Metallspitze
trocknet extrem schnell und eignet sich somit auch hervorragend für Linkshänder
Minen ø 0,7 mm = Strichstärke 0,35 mm
aus mindestens 53% recyceltem Matrial (ohne Tinte)
12 Stück = 1 Paket

Weitere Informationen:
Durchmesser Miene:
0.7 mm
Farbe:
rot
Stück pro Paket:
12
Schnell trocknend:
Ja
Wasserfest:
Nein
Strichstärke:
0,35 mm
Mechanik:
Kappenmodell
Material Schaft:
Kunststoff
Rutschfester Griff:
Nein
Nachfüllbar:
Nein
Wischfest:
Ja
Dokumentenecht:
Nein
Radierbar:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Gel-Stift, Gelkugelschreiber, Gelroller, Gelschreiber, Gelstift, Kugelschreiber, Kuli, pentel gelroller 0,35mm, gel kugelschreiber, gel-kugelschreiber pentel, 56477, 56477-SW81, Schreibgerät, Stift, Schreiber, Tintenschreiber, Tintenkugelschreiber, Geltintenroller
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,87*
ab € 1,02*
€ 1,57*
2 Tage
593
1
€ 5,95*
ab € 1,17*
€ 2,10*
1
€ 7,95*
ab € 1,22*
€ 2,28*
Lager 224
12
€ 4,95*
ab € 1,62917*
€ 2,38917*
12
Frei Haus
ab € 2,02917*
€ 2,93917*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 2,38917*
€ 2,84311
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,14917*
€ 2,55751
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,07917*
€ 2,47421
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,95917*
€ 2,33141
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,62917*
€ 1,93871
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 28,67004* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.