Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

edding 8300 industry permanent marker, rot, 10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-56207
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-8300002
EAN/GTIN:
     4004764434862
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrie-Painter
Industriemarker
Pastenmarker
Permanent Marker
  • Permanent-Marker mit Rundspitze
  • Kunststoffschaft
  • zur Beschriftung von leicht öligen und staubigen Oberflächen
  • Strichstärke: 1,5 - 3 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Ausführung:
Spezialstift
Stück pro Paket:
10
Geruchsarm:
Ja
Wasserfest:
Ja
Anzahl Marker:
10
Clip-Kappe:
Nein
Material Gehäuse:
Aluminium
Farbe Kappe:
rot
Rundspitze:
Ja
Stück/Paket:
10
Geeignet für:
verschmutzte Oberflächen
Offen lagerungsfähig:
Nein
Farbe Gehäuse:
weiss
Strichbreite:
1,5-3 mm
Material Kappe:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Permanentmarker, edding permanentmarker 1,5-3mm rot rundspitze, permanent marker, permanent marker rot, 56207, 56207-SW81, Marker, Edding, Glasmarker, Schreibgerät (Permanentmarker), Filzstift, Filzmarker
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
200
€ 7,99*
ab € 26,74*
€ 37,27*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 27,42*
€ 38,11*
Frei Haus
ab € 34,24*
€ 46,90*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,11*
€ 45,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,37*
€ 44,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,89*
€ 42,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,40*
€ 40,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,51*
€ 39,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,42*
€ 32,63
pro Stück
1 Stück enthält 10 Pakete (ab € 2,742* pro Paket)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.