Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

edding 950 industry painter, blau, 10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-56203
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-950003
EAN/GTIN:
     4004764426027
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrie-Painter
Industriemarker
Pastenmarker
industriemarker edding

Besonders geeignet zur Beschriftung von rauen Oberflächen, verschmutzten Materialien und rostigen Metallen.

  • Hochpermanente Farbpaste
  • einsetzbar von -10-° C bis +150-° C
  • Strichstärke: 10 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Stück pro Paket:
10
Schnell trocknend:
Nein
Wasserfest:
Ja
Spitze:
Rundspitze
Stück/Paket:
10
Offen lagerungsfähig:
Ja
Wischfest:
Ja
Lichtbeständig:
Nein
Dokumentenecht:
Nein
Strichstärke:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: industrie painter, 56203, 56203-SW81, Spezialmarker, Filzstift, Marker, Stift, UV-Marker, Fugenmarker, Hautmarker, Öloberflächenmarker
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 36,72*
€ 49,92*
Frei Haus
ab € 46,14*
€ 61,71*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,92*
€ 59,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,37*
€ 58,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,20*
€ 56,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,75*
€ 54,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,51*
€ 51,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,72*
€ 43,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.