Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAUL Geldkassette 56113, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-55870
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     5611325
EAN/GTIN:
     4002390037686
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geld-Kassette
Geldkassette
Geldtransportkassette
Geldzählkassette

Stabile Ausführung. Ober- und Unterteil aus nahtlos gezogenem Stahlblech. Der Münzeinsatz, aus Kunststoff ist herausnehmbar, der Tragegriff ist PKrnickelt. InklusiPK Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln.

  • Masse: B 250 x T 190 x H 88 mm
  • Gewicht: 1,21 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Anzahl Geldscheinfächer:
1
Material:
Stahlblech
Höhe:
88 mm
Lieferumfang:
2 Schlüssel
Gewicht:
1,21 kg
Zählbrett:
Nein
Tiefe:
190 mm
Breite:
250 mm
Anzahl Münzfächer:
6
Schloss:
Zylinderschloss
Weitere Suchbegriffe: geldkassetten maul, geld kassette, 55870, 55870-SW81, Geldkassetten, Kasse, Kassette
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
50
€ 4,95*
ab € 6,89*
€ 10,04*
10 Tage
50
€ 5,87*
ab € 9,32*
€ 13,48*
4 Tage
50
€ 4,95*
ab € 9,60*
€ 13,79*
€ 6,95*
ab € 11,31*
€ 16,66*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 15,86*
€ 22,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,94*
€ 26,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.