Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombination Teilereinigungsgerät Typ M, Spezialreiniger, Auffangwanne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-46692
Hersteller:
     IBS Scherer
Herst.-Nr.:
     2120060
EAN/GTIN:
     4030209200600
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fasswanne
Industriegerätereiniger
Industriereiniger
Kaltreiniger

Teilereinigungsgerät "Typ M" und der Spezialreiniger "Purgasol" werden im Paket geliefert.
Das Teilereinigungsgerät "Typ M" ist ein manuelles Reinigungsgerät, das in einer robusten und stabilen Gerätekonstruktion in Industrieausführung gefertigt wurde. Mit geeigneten Spezialreinigern wird es zu einer Arbeitseinheit kombiniert, in welcher der Reiniger bis zu einer Sättigung (je nach Anwendung ca. 6 Monate bis 2 Jahre) im Kreislauf geführt wird. Da die Reinigungsflüssigkeit nicht erhitzt werden muss (Kaltreinigungsverfahren) und diese mehrfach verwendet werden kann, sparen Sie Zeit und Energiekosten und schonen so die Umwelt und senken Ihre Betriebskosten. Das Reinigungsgerät ist mit einer patentierten, selbstansaugenden Kreislaufpumpe ausgestattet, die Energie spart und absolut störungs- und wartungsfrei arbeitet.
Der IBS-Spezialreiniger "Purgasol" entfernt mühelos selbst gröbste Öl- und Fettverschmutzungen. Er trocknet schnell und gleichmässig, verbreitet einen charakteristischen Geruch und ist dabei aromatenarm und hautverträglich.
Die Einsatzmöglichkeiten dieses Produkts sind vielseitig. Es kann zur Teilereinigung und Oberflächenentfettung, Wartung und Instandhaltung (Produktionsanlagen, Förderbändern, Armaturen, Pumpen, Motoren etc.) und Reparatur und Wartung von Transportmitteln aller Art (PKW, LKW, Stapler, Land- und Baumaschinen etc.) genutzt werden.
Viele weitere Gerätetypen und Spezialbauten auf Anfrage erhältlich. Die Auffangwanne "Typ WM" muss separat bestellt werden.

  • Für Fassgrösse: 200 l
  • Arbeitsfläche: 1145 x 660 mm
  • Arbeitshöhe: 870 mm
  • Tragfähigkeit: 150 kg
  • Anschluss (Wechselstrom): 230 V
  • Masse (B/T/H): 670 x 1145 x 1050 mm
  • Gewicht (ohne Fass): 55 kg
  • Inklusive IBS-Spezialreiniger "Purgasol" (200 Liter)
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Arbeitshöhe:
870 mm
Nennspannung:
230 V
Arbeitsbreite:
1145 mm
Lieferumfang:
Teilereinigungsgerät Typ M, 200 l Spezialreiniger, Auffangwanne Typ M
Tiefe:
1145 mm
Pumpentyp:
Elektropumpe
Arbeitstiefe:
660 mm
Für Fassgrösse:
200 l
Material:
Stahl
Traglast:
250 kg
Höhe:
1050 mm
Gewicht:
281 kg
Breite:
670 mm
Inhalt:
200 l
Zertifikate:
TÜV geprüft, GS geprüft
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.307,17*
€ 1.423,87*
9 Tage
unbekannt
pro Satz
Frei Haus
ab € 1.468,15*
€ 1.588,57*
12 Tage
75
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.666,72*
€ 1.796,93*
Lager 224
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1.958,95*
€ 2.074,52*
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.948,95*
€ 2.074,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.074,52*
€ 2.468,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.025,95*
€ 2.410,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.975,70*
€ 2.351,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.958,95*
€ 2.331,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.