Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teilereinigungsgerät Typ K (ohne Fass und Wanne)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-46682
Hersteller:
     IBS Scherer
Herst.-Nr.:
     2120004
EAN/GTIN:
     4030209001023
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fasswanne
Industriegerätereiniger
Industriereiniger
Kaltreiniger

Das Teilereinigungsgerät "Typ K" ist ein manuelles Reinigungsgerät, das in einer robusten und stabilen Gerätekonstruktion in Industrieausführung gefertigt wurde. Mit geeigneten Spezialreinigern wird es zu einer Arbeitseinheit kombiniert, in welcher der Reiniger bis zu einer Sättigung (je nach Anwendung ca. 6 Monate bis 2 Jahre) im Kreislauf geführt wird. Da die Reinigungsflüssigkeit nicht erhitzt werden muss (Kaltreinigungsverfahren) und diese mehrfach verwendet werden kann, sparen Sie Zeit und Energiekosten und schonen so die Umwelt und senken Ihre Betriebskosten. Das Reinigungsgerät ist mit einer patentierten, selbstansaugenden Kreislaufpumpe ausgestattet, die Energie spart und absolut störungs- und wartungsfrei arbeitet.
Die Einsatzmöglichkeiten dieses Produkts sind vielseitig. Es kann zur Teilereinigung und Oberflächenentfettung, Wartung und Instandhaltung (Produktionsanlagen, Förderbändern, Armaturen, Pumpen, Motoren etc.) und Reparatur und Wartung von Transportmitteln aller Art (PKW, LKW, Stapler, Land- und Baumaschinen etc.) genutzt werden.
Viele weitere Gerätetypen und Spezialbauten auf Anfrage erhältlich. Die Lieferung erfolgt ohne Fass und Wanne.

  • Für Fassgrösse: 200 l
  • Arbeitsfläche: 790 x 540 mm
  • Arbeitshöhe: 965 mm
  • Tragfähigkeit: 80 kg
  • Anschluss (Wechselstrom): 230 V
  • Masse (B/T/H): 550 x 800 x 525 mm
  • Gewicht (ohne Fass): 32 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Arbeitshöhe:
965 mm
Nennspannung:
230 V
Arbeitsbreite:
790 mm
Lieferumfang:
Teilereinigungsgerät Typ K
Tiefe:
800 mm
Reinigungstyp:
Teilereinigungsgerät
Pumpentyp:
Elektropumpe
Arbeitstiefe:
540 mm
Für Fassgrösse:
200 l
Material:
Stahl
Traglast:
80 kg
Höhe:
525 mm
Gewicht:
32 kg
Verwendung:
Kaltreinigung
Breite:
550 mm
Zertifikate:
TÜV geprüft, GS geprüft
Reinigungsart:
manuell
Weitere Suchbegriffe: Montagereiniger, Reinigungskonzentrat, Systemreiniger, Werkstattreiniger, Teilereiniger, Teilereinigungsgerät, Teilewaschanlage, Teilewaschautomat, Teilewaschgerät, ibs industriereiniger, industriereiniger, 46682, 46682-SW81, Reinigungsmaschine, Reinigungsgerät, Reiniger, Ultraschall-Reiniger, Spezialreiniger, Teilereinigungsmaschine
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 565,04*
€ 631,18*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 598,57*
€ 661,25*
11 Tage
2
Frei Haus
ab € 605,19*
€ 669,78*
€ 4,90*
ab € 621,38*
€ 689,58*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 688,68*
€ 754,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 754,09*
€ 897,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 744,76*
€ 886,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 723,54*
€ 861,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 708,42*
€ 843,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 688,68*
€ 819,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IBS Scherer
2120017
ab € 1.413,58*
Zubehör
IBS Scherer
2120023
ab € 384,78*
Zubehör
IBS Scherer
2222057
ab € 488,21*
Zubehör
IBS Scherer
2050073
ab € 27,64*
Zubehör
IBS Scherer
2050081
ab € 31,45*
Zubehör
IBS Scherer
2222093
ab € 32,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.