Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobiles Kleinteilemagazin, 1-seitig bestückbar, mit Lochplattenwand, ohne Sichtlagerkästen, B 900 x T 655 x H 1540 mm, Stahl, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-464073
Hersteller:
     SZ-Metall
Herst.-Nr.:
     73623-4
EAN/GTIN:
     4260532288789
Suchbegriffe:
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Kleinteile-Magazin

Dieses Kleinteilemagazin ist die ideale Lösung für die platzsparende Verwahrung und den bequemen Transport von Kleinmaterial im Lager und im Betrieb.

Gefertigt aus hochwertig pulverbeschichtetem Stahl in der Farbgebung Grau und versehen mit einem Boden aus unterseitig verstärkter Spanplatte, ermöglichen seine rollengelagerten und gummibereiften Lenk- und Bockrollen ( jeweils 125 mm) den mobilen Einsatz.

Das Kleinteilemagazin lässt sich einseitig mit Sichtlagerkästen der Serien LF 211 sowie LF 221 bestücken. Die andere Seite wird durch eine praktische Lochplattenwand gebildet, an der Sie Haken anbringen können. So haben Sie sowohl benötigte Kleinteile als auch Werkzeug stets griffbereit zur Hand.

Entscheiden Sie sich bei diesem mobilen Kleinteilemagazin zwischen einer Ausführung ohne Sichtlagerkästen oder einer Ausführung mit 35 blauen Sichtlagerkästen der Serie LF 211 und mit 15 roten Sichtlagerkästen der Serie LF 221.

In beiden Fällen betragen die Gesamtmasse des Magazins B 900 x T 655 x H 1540 mm.

Ausführung:

  • Hochwertiges Kleinteilemagazin
    • ideal einsetzbar in Lager und Betrieb für die platzsparende Aufbewahrung bzw. den Transport von Kleinmaterial
    • einseitig bestückbar mit Sichtlagerkästen der Serien LF 211 und LF 221
    • mit Lochplattenwand zur individuellen Bestückung mit Werkzeughaken
    • Boden mit Spanplatte, auf der Unterseite verstärkt
    • mobil einsetzbar dank rollengelagerter und gummibereifter Lenk- und Bockrollen ( jeweils 125 mm)
  • Wahlweise erhältlich
    • als Variante ohne Sichtlagerkästen
    • als Variante mit 35 blauen Sichtlagerkästen der Serie LF 211 sowie mit 15 roten Sichtlagerkästen der Serie LF 221

´,

Weitere Details:

  • Material: jeweils Stahl mit Pulverbeschichtung
  • Farbe: jeweils grau
  • Masse: jeweils B 900 x T 655 x H 1540 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Ausführung:
ohne Kästen
Anzahl Kästen:
-
Höhe:
1540 mm
Tiefe:
665 mm
Breite:
900 mm
Weitere Suchbegriffe: Kleinteilemagazin, Kleinteilmagazin, Lager-Magazin, Lagermagazin, Schubladen-Magazin, Schubladenmagazin, Lagersichtbox, Lagersichtkasten, Sichtbox, Sichtlagerbox, Sichtlagerkasten, sichtlagerkasten stahlblech basaltgrau, klarsicht-magazin, lagersichtbox grau, 464073, 464073-SW81, Schubladenorganisationsmaterial (Werkstatteinrichtung, Teile), Einteilung (Schubladen, Lagereinricht.)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 683,45*
€ 785,24*
Frei Haus
ab € 855,07*
€ 979,81*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 785,24*
€ 934,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 783,65*
€ 932,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 766,73*
€ 912,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 739,46*
€ 879,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 683,45*
€ 813,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.