Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langfeldleuchte für F-SAFE Gefahrstoffcontainer F90, ex-geschützt, Zone 1, IP66, inkl. Leuchtmittel 2x58 W, 10400 lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-464054
Hersteller:
     Protectoplus Lager- und
Herst.-Nr.:
     40013
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brandschutzcontainer Leuchte
Container Innenleuchte
Feuchtraumleuchte Gefahrstoffcontai...
Innenleuchte Container

Die Langfeldleuchte bietet Ihnen und Ihren Mitarbeitern höchste Zuverlässigkeit im innerbetrieblichen Einsatz. Der anspruchsvolle Arbeitsalltag beginnt mit dem geeigneten Material. Die Langfeldleuchte ist aus hochwertigem Kunststoff hergestellt. Dieses Produkt ist für den Einsatz innen geeignet. Für F-SAFE Gefahrstoffcontainer F90 kommt diese Langfeldleuchte als Zubehör infrage.

Hinweis: Komplett montiert und verdrahtet bis zur optionalen Unterverteilung. Bedienung erfolgt über Taster auf Schaltschranktür.

Anwendungsmöglichkeiten der Langfeldleuchte :

  • Zugelassen in Ex-Zone 1, mit Kennzeichnung nach 94/9/EG: Ex II 2 G Ex de IIC T4 Gb
  • Zulässiger Temperaturbereich: -25 C bis +40 C, Temperaturklasse T4

Die Vorteile der Langfeldleuchte sind:

  • Beleuchtung bestehend aus 1 Stück Langfeldleuchte, inkl. Leuchtmittel 2x58 W, 10400 lm
Weitere Informationen:
Ex-Zonen:
Ex-Zone 1, 94/9/EG: Ex II 2 G Ex de IIC T4 Gb
Abschliessbar:
Nein
Isolierung:
Ja
Leistung:
2x 58 W
Tiefe:
188 mm
Schutzart:
66 IP
Zubehör für:
F-SAFE Gefahrstoffcontainer F90
Material:
Kunststoff
Einsatzort:
innen
Höhe:
130 mm
Gewicht:
5 kg
Breite:
1660 mm
Typ:
Langfeldleuchte
Potentialausgleich:
ja
Weitere Suchbegriffe: Langfeldleuchte Brandschutzcontainer, Leuchte Gefahrstoffcontainer, Leuchten (Mehrzweckhaus), Mehrzweckhaus Einbauleuchten, Gefahrstoff-Container, Gefahrstoffcontainer, Umweltcontainer, Langfeldleuchte, Wannenleuchte, ip66 langfeldleuchte, brandschutzcontainer leuchte, 464054, 464054-SW81, Gefahrstofflagerung Zubehör, Anstellcontainer, Beistellcontainer, Schubladencontainer (Standcontainer), Technikcontainer, Unterstellcontainer (Standcontainer)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 1.121,18*
€ 1.262,90*
Frei Haus
ab € 1.399,71*
€ 1.566,87*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.262,90*
€ 1.502,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.251,17*
€ 1.488,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.196,00*
€ 1.423,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.160,67*
€ 1.381,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.121,18*
€ 1.334,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.