Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasstrichter, Polyethylen, blau, Ø 690 x H 190 mm, Füllvolumen 22 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-463531
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     11308
EAN/GTIN:
     4250101103094
Suchbegriffe:
Einfülltrichter
Fass-Trichter
Fasstrichter
Kunststofftrichter

Der Fasstrichter in Blau garantiert einen einwandfreien Einsatz im Betrieb und ausserhalb. Im Umgang mit schädlichen Gefahrstoffen und gefährlichen Substanzen hat die Qualität des Materials einen unschätzbaren Stellenwert. Langlebiges, leichtes Polyethylen (PE) unterbindet die Korrosion des Fasstrichters.

Der Fasstrichter ist ausgestattet mit:

  • Hoher Rand
  • Profilierte Auffangfläche
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Sieb:
Nein
Durchmesser Auslauf:
51 mm
Deckel:
Nein
Auffangvolumen:
22 l
Fasstyp:
Stahldeckelfässer; Kunststoff-Spundlochfässer; Kunststoff-Deckelfässer; Stahl-Spundlochfässer
Für Fassgrösse:
200 l
Material:
Polyethylen (PE)
Höhe:
190 mm
Gewicht:
6 kg
Durchmesser:
690 mm
Weitere Suchbegriffe: Spezialtrichter, Trichter, fasstrichter 22 liter, spezialtrichter, asecos fasstrichter, 463531, 463531-SW81, Lagerbehälter (Lagereinrichtung, Werkstatt), Allzwecklagerbehälter
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 94,28*
€ 108,36*
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 94,76*
€ 108,36*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 94,62*
€ 108,41*
26 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 95,25*
€ 109,68*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 157,03*
€ 173,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,56*
€ 206,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,42*
€ 206,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,86*
€ 199,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,55*
€ 198,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,03*
€ 186,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asecos
11311
ab € 149,77*
Ähnlich
Asecos
11309
ab € 105,7701*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.