Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasspumpe, 0,26 l/Hub, Polypropylen, Eintauchtiefe 800 mm, 1,2 m PVC-Schlauch und Absperrhahn, für Chemikalien


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-463476
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     16916
EAN/GTIN:
     4250101143632
Suchbegriffe:
Drehkolbenpumpe
Fass-Handpumpe
Hand-Fasspumpe
Hand-Kolbenpumpe

Mit dem Produkt von Asecos erhalten Sie eine Fasspumpe von höchster Qualität und Funktionalität. Chemikalien lassen sich sicher und vorschriftsgemäss verwenden.

Anwendungsmöglichkeiten der Fasspumpe von Asecos:

  • Für Fässer und Tanks von 60 - 1.000 Liter

Die Ausstattung der Fasspumpe umfasst:

  • 1,2 m PVC-Schlauch und Absperrhahn
Weitere Informationen:
Ausführung:
1,2 m PVC-Schlauch und Absperrhahn
Material Pumpwerk:
Polypropylen
Eintauchtiefe:
800 mm
Gefahrstofftyp:
Chemikalien
Länge Schlauch:
1200 mm
Material Dichtung:
Polytetrafluorethylen
Fördermenge:
0,26 l/Hub
Durchmesser Tauchrohr:
32 mm
Typ:
Fasspumpe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 262,69*
€ 305,83*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 264,90*
€ 305,86*
Frei Haus
ab € 263,55*
€ 305,86*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 305,86*
€ 363,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 302,68*
€ 360,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 295,45*
€ 351,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 291,20*
€ 346,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 264,90*
€ 315,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.