Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbauregal REG-B 1054 für Gefahrstoffregal asecos REG-B 1054, B 1010 x T 525 x H 2000 mm, mit 32 l Bodenauffangwanne und 4 Stahl-Gitterostböden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-461521
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     27846
EAN/GTIN:
     4250101148125
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Gebinderegal
Kleingebinderegal

Mit dem REG-B 1054 von Asecos erhalten Sie ein Anbauregal mit 4 Lagerebenen. Die ordnungsgemässe Aufbewahrung von gewässergefährdenden Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4 und entzündbaren Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3 ist einschränkungslos sichergestellt. Sicherer Umgang mit schädlichen Substanzen beginnt mit dem geeigneten Material. Das Anbauregal ist aus höchst widerstandsfähigem, langlebigem Stahl gefertigt und lässt sich einfach reinigen. Aufgrund der Korrosionsempfindlichkeit des Materials existiert eine regelmässige Kontroll- und Protokollpflicht. Eventuell austretende Flüssigkeiten werden vorschriftsmässig aufgefangen mittels der zugehörigen 32 Liter fassenden Auffangwanne aus Stahl.

Das Anbauregal ist ausgestattet mit:

  • Verzinkte Anbauregal-Rahmen
  • Aussteifungstraversen
  • 32 l Bodenauffangwanne aus verzinktem Stahl
  • 4 verzinkte, höhenverstellbare Gitterostböden aus Stahl
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Zerlegt
Regaltyp:
Kleingebinderegale
Feldtyp:
Anbauregal
Fachböden höhenverstellbar:
Ja
Fachlast:
200 kg
Tiefe:
525 mm
Auffangvolumen:
32 l
Auffangwanne:
Ja
Anzahl Fachebenen:
4 Stk.
Gebindeart:
Kleingebinde
Gefahrstofftyp:
Gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4; Entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
Zubehör für:
Gefahrstoffregal REG-B 1054
Oberfläche Auffangwanne:
verzinkt
Material:
Stahl
Höhe:
2000 mm
Höhenverstellbar im Abstand von:
25 mm
Material Auffangwanne:
Stahl
Zertifikate:
Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäss StawaR
Breite:
1010 mm
Weitere Suchbegriffe: Umweltregal, Wannenbodenregal, kleingebinderegal ar, anbau regal, 461521, 461521-SW81, Regal (Werkstatt), Fachbodenregal, Ständerregal, Systemregal, Regalanlage, Fächerregal, Wandanbauregal, Aufbauregal
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 597,20*
€ 685,04*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 596,71*
€ 685,07*
Frei Haus
ab € 595,08*
€ 685,07*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 685,07*
€ 815,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 678,14*
€ 806,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 642,58*
€ 764,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 617,50*
€ 734,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 596,71*
€ 710,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.