Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrstoffregal asecos REG-B 1072, B 1060 x T 725 x H 2000 mm, mit 45 l Bodenauffangwanne und 4 Stahl-Gitterostböden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-461518
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     27847
EAN/GTIN:
     4250101148132
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Gebinderegal
Kleingebinderegal

Das Gefahrstoffregal REG-B 1072 von Asecos verfügt über 4 Lagerebenen. Sachgemässer Umgang mit gefährlichen Substanzen beginnt mit dem richtigen Material. Das Gefahrstoffregal ist aus robustem, langlebigem Stahl gefertigt und lässt sich einfach reinigen. Aufgrund der Korrosionsempfindlichkeit des Materials existiert eine regelmässige Kontroll- und Protokollpflicht. Es ist ausgestattet mit einer Auffangwanne aus Stahl mit 45 Litern Auffangvolumen, sodass eventuell austretende Flüssigkeit bis zur untersten Regalebene abtropfen kann. Gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4 und entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3 lassen sich sicher und vorschriftsgemäss lagern.

Die Ausstattung des Gefahrstoffregals umfasst:

  • Verzinkte Grundregal-Rahmen
  • Aussteifungstraversen
  • 45 l Bodenauffangwanne aus verzinktem Stahl
  • 4 verzinkte, höhenverstellbare Gitterostböden aus Stahl
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Zerlegt
Regaltyp:
Kleingebinderegale
Feldtyp:
Grundregal
Fachböden höhenverstellbar:
Ja
Fachlast:
200 kg
Tiefe:
725 mm
Auffangvolumen:
45 l
Auffangwanne:
Ja
Anzahl Fachebenen:
4 Stk.
Gebindeart:
Kleingebinde
Gefahrstofftyp:
Gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4; Entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
Oberfläche Auffangwanne:
verzinkt
Material:
Stahl
Höhe:
2000 mm
Höhenverstellbar im Abstand von:
25 mm
Material Auffangwanne:
Stahl
Zertifikate:
Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäss StawaR
Breite:
1060 mm
Weitere Suchbegriffe: Umweltregal, Wannenbodenregal, kleingebinderegal gr, grund regal, 461518, 461518-SW81, Regal (Werkstatt), Fachbodenregal, Ständerregal, Systemregal, Regalanlage, Fächerregal, Wandanbauregal, Aufbauregal
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 714,14*
€ 814,83*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 711,43*
€ 814,85*
Frei Haus
ab € 708,38*
€ 814,85*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 814,85*
€ 969,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 805,68*
€ 958,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 758,60*
€ 902,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 732,92*
€ 872,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 711,43*
€ 846,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.