Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbauregal REG 1364 für Gefahrstoffregal asecos REG 1372, B 1310 x T 640 x H 2000 mm, mit 40 l Auffangwanne und 3 Stahl-Gitterostböden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-461512
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     27844
EAN/GTIN:
     4250101148101
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Gebinderegal
Kleingebinderegal

Das Anbauregal REG 1364 von Asecos besitzt 3 Ebenen. Die vorschriftsmässige Aufbewahrung von gewässergefährdenden Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4 und entzündbaren Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3 ist einschränkungslos sichergestellt. Sachgemässer Umgang mit gefährlichen Stoffen beginnt mit dem richtigen Material. Das Anbauregal ist aus robustem, langlebigem Stahl hergestellt und lässt sich leicht reinigen. Infolge der Korrosionsempfindlichkeit des Materials existiert eine regelmässige Kontroll- und Protokollpflicht. Es verfügt über eine Auffangwanne aus Stahl mit 40 Litern Auffangvolumen, sodass eventuell austretende Flüssigkeit bis zur untersten Regalebene abtropfen kann.

Das Anbauregal ist ausgestattet mit:

  • Verzinkte Anbauregal-Rahmen
  • Aussteifungstraversen
  • 40 l Auffangwanne aus lackiertem Stahl
  • 3 verzinkte, höhenverstellbare Gitterostböden aus Stahl
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Zerlegt
Regaltyp:
Kleingebinderegale
Feldtyp:
Anbauregal
Fachböden höhenverstellbar:
Ja
Fachlast:
200 kg
Tiefe:
640 mm
Auffangvolumen:
40 l
Auffangwanne:
Ja
Anzahl Fachebenen:
3 Stk.
Gebindeart:
Kleingebinde
Gefahrstofftyp:
Gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4; Entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
Zubehör für:
Gefahrstoffregal REG 1372
Oberfläche Auffangwanne:
lackiert
Material:
Stahl
Höhe:
2000 mm
Höhenverstellbar im Abstand von:
25 mm
Material Auffangwanne:
Stahl
Zertifikate:
Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäss StawaR
Breite:
1310 mm
Weitere Suchbegriffe: Umweltregal, Wannenbodenregal, kleingebinderegal ar, anbau regal, 461512, 461512-SW81, Regal (Werkstatt), Fachbodenregal, Ständerregal, Systemregal, Regalanlage, Fächerregal, Wandanbauregal, Aufbauregal
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
35
Frei Haus
ab € 447,12*
€ 517,85*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 646,21*
€ 736,71*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 646,84*
€ 736,74*
Frei Haus
ab € 644,28*
€ 736,74*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 736,74*
€ 876,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 726,89*
€ 865,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 704,67*
€ 838,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 683,23*
€ 813,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 646,84*
€ 769,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.