Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbauregal REG 1044 für Gefahrstoffregal asecos REG 1044, B 1010 x T 440 x H 2000 mm, mit 20 l Auffangwanne und 3 Stahl-Gitterostböden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-461509
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     27838
EAN/GTIN:
     4250101148040
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Gebinderegal
Kleingebinderegal

Das Anbauregal REG 1044 von Asecos besitzt 3 Ebenen. Schaffen Sie Sicherheit im betrieblichen Umgang mit gefährlichen Stoffen mit der Wahl des richtigen Materials. Gefertigt aus höchst widerstandsfähigem und langlebigem Stahl ist das Anbauregal einfach sauber zu halten. Eventuell austretende Flüssigkeiten werden ordnungsgemäss aufgefangen dank der zugehörigen 20 Liter fassenden Auffangwanne aus Stahl. Gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4 und entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3 lassen sich sicher und vorschriftsgemäss lagern.

Das Anbauregal ist ausgestattet mit:

  • Verzinkte Anbauregal-Rahmen
  • Aussteifungstraversen
  • 20 l Auffangwanne aus lackiertem Stahl
  • 3 verzinkte, höhenverstellbare Gitterostböden aus Stahl
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Zerlegt
Regaltyp:
Kleingebinderegale
Feldtyp:
Anbauregal
Fachböden höhenverstellbar:
Ja
Fachlast:
200 kg
Tiefe:
440 mm
Auffangvolumen:
20 l
Auffangwanne:
Ja
Anzahl Fachebenen:
3 Stk.
Gebindeart:
Kleingebinde
Gefahrstofftyp:
Gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4; Entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
Zubehör für:
Gefahrstoffregal REG 1044
Oberfläche Auffangwanne:
lackiert
Material:
Stahl
Höhe:
2000 mm
Höhenverstellbar im Abstand von:
25 mm
Material Auffangwanne:
Stahl
Zertifikate:
Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäss StawaR
Breite:
1010 mm
Weitere Suchbegriffe: Umweltregal, Wannenbodenregal, kleingebinderegal ar, anbau regal, 461509, 461509-SW81, Regal (Werkstatt), Fachbodenregal, Ständerregal, Systemregal, Regalanlage, Fächerregal, Wandanbauregal, Aufbauregal
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 504,03*
€ 588,35*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 506,88*
€ 588,38*
Frei Haus
ab € 504,57*
€ 588,38*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 588,38*
€ 700,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 575,36*
€ 684,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 556,87*
€ 662,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 538,75*
€ 641,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 506,88*
€ 603,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.