Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrstoffregal asecos REG 1344, B 1360 x T 440 x H 2000 mm, mit 25 l Auffangwanne und 3 Stahl-Gitterostböden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-461507
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     27841
EAN/GTIN:
     4250101148071
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Gebinderegal
Kleingebinderegal

Das Gefahrstoffregal REG 1344 von Asecos besitzt 3 Ebenen. Die ordnungsgemässe Aufbewahrung von gewässergefährdenden Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4 und entzündbaren Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3 ist einschränkungslos sichergestellt. Im Umgang mit schädlichen Gefahrstoffen und gefährlichen Substanzen hat Materialqualität höchste Priorität. Robuster, widerstandsfähiger Stahl erlaubt die einfache Reinigung und lange Lebensdauer des Gefahrstoffregals. Eventuell austretende Flüssigkeiten werden sicher aufgefangen dank der zugehörigen 25 Liter fassenden Auffangwanne aus Stahl.

Das Gefahrstoffregal ist ausgestattet mit:

  • Verzinkte Grundregal-Rahmen
  • Aussteifungstraversen
  • 25 l Auffangwanne aus lackiertem Stahl
  • 3 verzinkte, höhenverstellbare Gitterostböden aus Stahl
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Zerlegt
Regaltyp:
Kleingebinderegale
Feldtyp:
Grundregal
Fachböden höhenverstellbar:
Ja
Fachlast:
200 kg
Tiefe:
440 mm
Auffangvolumen:
25 l
Auffangwanne:
Ja
Anzahl Fachebenen:
3 Stk.
Gebindeart:
Kleingebinde
Gefahrstofftyp:
Gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4; Entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
Oberfläche Auffangwanne:
lackiert
Material:
Stahl
Höhe:
2000 mm
Höhenverstellbar im Abstand von:
25 mm
Material Auffangwanne:
Stahl
Zertifikate:
Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäss StawaR
Breite:
1360 mm
Weitere Suchbegriffe: Umweltregal, Wannenbodenregal, kleingebinderegal gr, grund regal, 461507, 461507-SW81, Regal (Werkstatt), Fachbodenregal, Ständerregal, Systemregal, Regalanlage, Fächerregal, Wandanbauregal, Aufbauregal
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 665,05*
€ 753,16*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 659,27*
€ 753,18*
Frei Haus
ab € 662,55*
€ 753,18*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 753,18*
€ 896,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 744,65*
€ 886,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 721,60*
€ 858,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 699,66*
€ 832,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 659,27*
€ 784,53
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 659,27* pro Paket)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.