Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne ASECOS, Stahl, mit Staplerschuhen, 200 l Auffangvolumen, B 1210 x T 1240 x H 285 mm, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-461330
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     2511
EAN/GTIN:
     4250101103292
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne

Mit dem Produkt von Asecos erhalten Sie eine Auffangwanne, in der Sie 1 x 200 I Fass sicher verstauen können. Sicherer Umgang mit schädlichen Stoffen beginnt mit dem geeigneten Material. Die Auffangwanne mit verzinkter Oberfläche ist aus langlebigem, robustem Stahl hergestellt und lässt sich ohne viel Aufwand reinigen. Aufgrund der Korrosionsempfindlichkeit des Materials existiert eine regelmässige Kontroll- und Protokollpflicht. Entzündbare Flüssigkeiten der GHS 1-3 und wassergefährdende Stoffe der GHS 1-4 lassen sich sicher und vorschriftsgemäss deponieren. Zur Gewährleistung sicheren und praktischen Handlings ist sie sowohl mit einem Hubwagen als auch mit Gabelstapler unterfahrbar.

Weitere Informationen:
Gitterrost:
Nein
Fahrbar:
unterfahrbar
Kapazität Fässer:
1 x 200 I
Oberfläche:
verzinkt
Tiefe:
1240 mm
Auffangvolumen:
200 l
Norm:
StawaR
Gebindeart:
Fässer
Gefahrstofftyp:
Entzündbare Flüssigkeiten GHS 1-3; Wassergefährdende Stoffe GHS 1-4
Material:
Stahl
Höhe:
285 mm
Unterbau:
Staplerschuhe
Breite:
1210 mm
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, fasswanne 200l stahl, fasswanne, fasswanne verzinkt, 461330, 461330-SW81, Lagerbehälter (Lagereinrichtung, Werkstatt), Allzwecklagerbehälter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 447,26*
€ 513,55*
15 Tage
30
Frei Haus
ab € 497,64*
€ 568,46*
Frei Haus
ab € 558,87*
€ 636,86*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 513,55*
€ 611,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 508,65*
€ 605,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 491,84*
€ 585,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 477,70*
€ 568,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 447,26*
€ 532,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.