Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paletten-Auffangwanne ASECOS, Stahl, mit Gitterrost, 200 l Auffangvolumen, B 815 x T 1235 x H 255 mm, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-461320
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     2505
EAN/GTIN:
     4250101108426
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne

Die Paletten-Auffangwanne von Asecos kann 200 Liter aufnehmen, ist für die Unterbringung von bis zu 2 x 200 I Fässern geeignet und wird mit einem Gitterrost geliefert. Entzündbare Flüssigkeiten der GHS 1-3 und wassergefährdende Stoffe der GHS 1-4 lassen sich sicher und vorschriftsgemäss aufbewahren. Sachgemässer Umgang mit schädlichen Stoffen beginnt mit dem geeigneten Material. Die Paletten-Auffangwanne mit verzinkter Oberfläche ist aus robustem, langlebigem Stahl gefertigt und lässt sich einfach reinigen. Aufgrund der Korrosionsempfindlichkeit des Materials besteht eine regelmässige Kontroll- und Protokollpflicht.

Weitere Informationen:
Gitterrost:
Ja
Fahrbar:
Nein
Oberfläche Gitterrost:
verzinkt
Kapazität Fässer:
2 x 200 I
Oberfläche:
verzinkt
Material Gitterrost:
Stahl
Tiefe:
1235 mm
Auffangvolumen:
200 l
Norm:
StawaR
Gebindeart:
Fässer
Gefahrstofftyp:
Entzündbare Flüssigkeiten GHS 1-3; Wassergefährdende Stoffe GHS 1-4
Material:
Stahl
Höhe:
255 mm
Gewicht:
60 kg
Breite:
815 mm
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, Paletten-Auffangwanne, Palettenauffangwanne, Palettenwanne, fasswanne 200l stahl, fasswanne, fasswanne verzinkt, 461320, 461320-SW81, Lagerbehälter (Lagereinrichtung, Werkstatt), Allzwecklagerbehälter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
75
Frei Haus
ab € 343,85*
€ 402,59*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 433,85*
€ 505,17*
Frei Haus
ab € 464,82*
€ 533,26*
15 Tage
30
Frei Haus
ab € 486,72*
€ 557,48*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 505,17*
€ 601,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 501,06*
€ 596,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 481,77*
€ 573,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 467,66*
€ 556,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 433,85*
€ 516,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.