Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne ASECOS, Stahl, mit Gitterrost, 60 l Auffangvolumen, B 635 x T 785 x H 178 mm, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-461310
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     11942
EAN/GTIN:
     4250101142239
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne

Die Auffangwanne von Asecos mit Gitterrost hat ein Aufnahmevolumen von 60 l und bietet Stauraum für 2 x 60 I Fässer. Die ordnungsgemässe Lagerung von entzündbaren Flüssigkeiten der GHS 1-3 und wassergefährdenden Stoffen der GHS 1-4 ist einschränkungslos sichergestellt. Sicherer Umgang mit schädlichen Stoffen beginnt mit dem geeigneten Material. Die Auffangwanne mit verzinkter Oberfläche ist aus langlebigem, widerstandsfähigem Stahl hergestellt und lässt sich leicht reinigen. Infolge der Korrosionsempfindlichkeit des Materials besteht eine regelmässige Kontroll- und Protokollpflicht. Sie ist mit Gabelstapler oder Hubwagen unterfahrbar.

Weitere Informationen:
Gitterrost:
Ja
Fahrbar:
unterfahrbar
Oberfläche Gitterrost:
verzinkt
Kapazität Fässer:
2 x 60 I
Oberfläche:
verzinkt
Material Gitterrost:
Stahl
Tiefe:
785 mm
Auffangvolumen:
60 l
Norm:
StawaR
Gebindeart:
Fässer
Gefahrstofftyp:
Entzündbare Flüssigkeiten GHS 1-3; Wassergefährdende Stoffe GHS 1-4
Material:
Stahl
Höhe:
178 mm
Gewicht:
39 kg
Breite:
635 mm
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, auffangwanne stahl 65l, fasswanne, fasswanne verzinkt, 461310, 461310-SW81, Lagerbehälter (Lagereinrichtung, Werkstatt), Allzwecklagerbehälter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 242,16*
€ 286,32*
Frei Haus
ab € 241,18*
€ 286,35*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 256,80*
€ 304,03*
Frei Haus
ab € 323,12*
€ 373,96*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 304,03*
€ 361,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 298,21*
€ 354,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 286,01*
€ 340,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 279,68*
€ 332,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 256,80*
€ 305,59
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 256,80* pro Paket)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.