Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasskipper BAUER FD-K mit Kette, Stahl, B 1100 x T 1245 x H 610 mm, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-460583
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     FD-K_F.VERZINKT
EAN/GTIN:
     4052462015586
Suchbegriffe:
Fasskippbock
Fasskipper
Fass-Kipp-Traverse
Fass-Kipptraverse

Der Fasskipper FD-K von Bauer garantiert den gesetzeskonformen Umgang mit Gefahrstoffen beim Einsatz im Betrieb und ausserhalb. Sachgemässer Umgang mit gefährlichen Stoffen beginnt mit dem geeigneten Material. Der Fasskipper mit feuerverzinkter Oberfläche ist aus robustem, langlebigem Stahl hergestellt und lässt sich ohne viel Aufwand reinigen.

Anwendungsmöglichkeiten des Fasskippers FD-K von Bauer:

  • Aufnehmen, Transportieren, Dosiertes Entleeren

Die Ausstattung des Fasskippers umfasst:

  • Stabiler Grundrahmen
  • Selbsthemmendes Getriebe
  • Fasshalterung mit Exzenterverschluss
  • Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Montiert
Gabeltaschenabstand:
650 mm
Oberfläche:
feuerverzinkt
Innenmasse Gabeltasche B x H:
170 x 75 mm
Für Fassdurchmesser:
590 mm
Garantie:
2 Jahre
Fasstyp:
Deckelfass; Spundfass
Höhe:
610 mm
Anzahl Fässer:
1
Farbe:
verzinkt
Kippvorgang:
Endloskette
Fassaufnahme durch:
Fasshalterung mit Exzenterverschluss
Drehwinkel:
360 °
ATEX-konform:
Nein
Tiefe:
1245 mm
ESD (leitfähig):
Nein
Für Fassgrösse:
200 l
Material:
Stahl
Aufnahmen für:
Gabelzinken
Tragkraft:
360 kg
Gewicht:
91 kg
Breite:
1100 mm
Weitere Suchbegriffe: Fasskipp-Traverse, Fasskipper (Gabelstapler), Fasskipptraverse, Stapleranbau Fasskipper, fasskippbock 200l, fasskipper bauer, fasskipper, 460583, 460583-SW81, Handkarre (Werkstatt), Transportkarre, Sackkarre, Baukarre, Stechkarre, Stapelkarre, Stapelbehälter, Schubkarre
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.103,32*
€ 2.221,13*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.103,34*
€ 2.221,15*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.104,52*
€ 2.225,22*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.060,60*
€ 2.234,37*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 2.287,62*
€ 2.410,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.410,74*
€ 2.868,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.373,54*
€ 2.824,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.314,12*
€ 2.753,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.287,62*
€ 2.722,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.