| |
|
| Artikel-Nr.: 224-460334 Herst.-Nr.: 10597 EAN/GTIN: 4052886334041 |
| |
|
| | |
| Mobile Bewässerungssyteme BWS 30-PE von Cemo in Gelb fördert 30 Liter pro Minute und fasst insgesamt 600 Liter. Beim Handling von schädlichen Gefahrstoffen und gefährlichen Substanzen hat die Qualität des Materials einen unschätzbaren Stellenwert. Leichtes, langlebiges Polyethylen (PE) verhindert die Korrosion Mobile Bewässerungssyteme. Die Ausstattung Mobile Bewässerungssyteme umfasst: - Kastenförmiges 600-l PE-Fass mit integrierter Schwallwand
- 12V Tauchpumpe CENTRI SP 30
- 4m Anschlusskabel mit Polkklemmen
- Schnellkupplung mit Wasserstopp für Gardena-Bewässerungssystem
- 10m Wasserschlauch 1/2"
Weitere Informationen: | | Farbe: | gelb | Material: | Polyethylen (PE) | Schwallwand: | Ja | Fördermenge: | 30 l/min | Volumen: | 600 l | Höhe: | 1020 mm | Lieferumfang: | PE-Fass kastenförmig mit integrierter Schwallwand, Tauchpumpe CENTRI SP 30, 4m Anschlusskabel mit Polkklemmen, Schnellkupplung mit Wasserstopp für Gardena-Bewässerungssystem, 10m Wasserschlauch | Gewicht: | 45 kg | Breite: | 1160 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 635,91* | € 740,16* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 718,82* | € 829,77* | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 754,78* | € 868,23* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 938,41* | € 1.081,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|