Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Fass kastenförmig, Polyethylen, Einfüllöffnung ø 140 mm mit Schraubdeckel, mit Schwallwand, gelb, B 760 x T 1160 x H 730 mm, 450 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-460244
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     10097
EAN/GTIN:
     4052886053126
Suchbegriffe:
Luft- und wasserdichtes Fass
Luftdichtes Fass
Wasserdichtes Fass
Vielzweckfass

Das PE-Fass in Gelb bietet Ihnen und Ihren Mitarbeitern höchste Sicherheit im innerbetrieblichen Einsatz. Im Umgang mit schädlichen Gefahrstoffen und gefährlichen Substanzen hat die Qualität des Materials einen unschätzbaren Stellenwert. Langlebiges, leichtes Weich-Polyethylen (LDPE) unterbindet die Korrosion des PE-Fasses. Das 2-fach stapelbare PE-Fass ist platzsparend und sorgt für eine effiziente Raumnutzung. Um Ihre innerbetriebliche Logistik zu optimieren, ist es sowohl mit einem Gabelstapler als auch per Hubwagen unterfahrbar.

Anwendungsmöglichkeiten des PE-Fasses :

  • Zum Lagern und Transportieren von Wasser und nicht aggressiven Flüssigkeiten

Die Ausstattung des PE-Fasses umfasst:

  • PE-Fass kastenförmig, 450 l
  • Mit Schwallwand
  • Schraubdeckel S160x7 mit Belüftung und Druckentlastung
  • Einfüllöffnung 140 mm
  • Vertiefungen zur Befestigung mit Ratschen-Zurrgurt
  • Staplertaschen
  • Tragegriffe
  • Mit Stapelnocken 2-fach stapelbar
Weitere Informationen:
Recyclebar:
Ja
Griff:
Tragegriff
Durchmesser Einfüllöffnung:
140 mm
Wasserdicht:
Ja
Unterfahrbar:
Ja
Lebensmittelecht:
Nein
Stapelbar:
Ja
Schwallwand:
Ja
Nestbar:
Nein
Höhe:
730 mm
Inhalt:
450 l
Farbe:
gelb
UV beständig:
Ja
ATEX-konform:
Nein
Deckel:
Ja
Tiefe:
1160 mm
Typ:
Kastenfass
Material:
Weich-Polyethylen (LDPE)
Temperaturformbeständigkeit:
30 °C
Auslauf:
Nein
Deckeltyp:
Schraubdeckel
Gewicht:
35 kg
Unterbau:
Integrierte Staplertaschen
Anzahl Stapelbar:
2 Stk
Breite:
760 mm
Weitere Suchbegriffe: Vielzwecktank, luft- und wasserdichtes fass, 460244, 460244-SW81, Fässer, Tonnen, Tonne, Fass
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 394,74*
€ 479,21*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 420,74*
€ 481,51*
16 Tage
20
Frei Haus
ab € 452,15*
€ 518,06*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 460,74*
€ 526,50*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 979,82*
€ 1.058,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.058,16*
€ 1.259,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.055,40*
€ 1.255,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.026,35*
€ 1.221,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.004,87*
€ 1.195,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 979,82*
€ 1.165,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.