Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel für CEMO Altbatterie-Boxen 610 l, Hart-Polyethylen (PEHD) grau, B 1215 x T 1015 x H 60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckel für Altbatterie-Sammelbox
Deckel für Altbatterie-Sammelbox
Artikel-Nr.:
     224-460170
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     8086
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allzweck-Box
Allzweckbox
Deckel Sammelbehälter
cemo deckel sammelbehälter
Deckel für CEMO Altbatterie-Boxen 610 l, Hart-Polyethylen (PEHD) grau, B 1215 x T 1015 x H 60 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Material:
Hart-Polyethylen (PEHD)
Einsatzort:
Innenbereich
Höhe:
60 mm
Gewicht:
7 kg
Tiefe:
1015 mm
Breite:
1215 mm
Weitere Suchbegriffe: deckel sammelbehälter, 460170, 460170-SW81, Lagerbehälter (Lagereinrichtung, Werkstatt), Allzwecklagerbehälter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 81,29*
€ 99,96*
€ 4,95*
ab € 80,89*
€ 100,57*
€ 4,95*
ab € 83,42*
€ 100,57*
25 Tage
20
Frei Haus
ab € 84,52*
€ 101,92*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 91,39*
€ 104,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,59*
€ 124,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,59*
€ 113,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,47*
€ 110,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 91,39*
€ 108,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CEMO
10159
ab € 72,80*
Ähnlich
CEMO
8614
ab € 78,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.