Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEMO Deckel für Logistikbox 525,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEMO Deckel für Logistikbox 525,
CEMO Deckel für Logistikbox 525,
CEMO Deckel für Logistikbox 525,
CEMO Deckel für Logistikbox 525,
Artikel-Nr.:
     158-CM0870
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     8614
EAN/GTIN:
     4052886130636
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzweck-Box
Allzweckbox
cemo allzweckbox
allzweck box
CEMO Deckel für Logistikboxen PE-Kunststoff mit hoher Dichte
CEMO Deckel für Logistikboxen

  • für CEMO Logistikboxen 300, 525 und 610 Liter
  • PE-Kunststoff hoher Dichte
  • weitestgehend säurebeständig

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
120,0
Tiefe [cm]:
80,0
Farbe:
grau
Material:
Kunststoff
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 79,04*
€ 99,22*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 81,57*
€ 99,22*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 82,28*
€ 100,10*
25 Tage
20
Frei Haus
ab € 82,74*
€ 100,68*
€ 4,95*
ab € 105,08*
€ 126,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,22*
€ 118,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,03*
€ 116,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,38*
€ 112,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,50*
€ 110,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,57*
€ 97,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CEMO
10159
ab € 72,82*
Ähnlich
CEMO
8086
ab € 80,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.