Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sparset automatischer Seifen-undDesinfektionsspender Rubbermaid AutoFoam


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-453411
Herst.-Nr.:
     453411
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Armhebel-Spender
Armhebelspender
Desinfektionsmittel-Spender
Desinfektionsmittelspender

Dieses 2-teilige Sparset umfasst sowohl den automatischen Rubbermaid Seifen- und Desinfektionsspender AutoFoam mit einem Volumen von 1100 ml als auch einen passenden, ebenfalls 1100 ml fassenden Nachfüllbeutel des Herstellers mit antibakterieller Seife.

Der modern designte und farblich wahlweise in Schwarz/Chromsilber oder Weiss gehaltene AutoFoam Seifendosierer ermöglicht Ihnen die professionelle Wahrung von Hygiene und Sauberkeit innerhalb Ihres Betriebes. Besonders praktisch ndash, seine Bedienung lässt sich völlig berührungsfrei realisieren. Auf diese Weise wird der Verbreitung von Keimen oder Kreuzkontaminationen gezielt entgegengewirkt. Ausgestattet ist der sowohl für die Anbringung an einem Ständer oder an der Wand geeignete Seifenspender mit einer speziellen Sensortechnik, welche eine punktgenaue Dosierung von 0,4 ml erlaubt. Seine Gesamtmasse betragen B 142 x T 142 x H 284 mm, der Betrieb wird durch 4, als optionales Zubehör verfügbare Baby-Batteriezellen des Typs C (1,5 V) ermöglicht.

Für die umgehende Verwendung des automatischen Seifen- und Desinfektionsspenders AutoFoam erhalten sie in diesem Sparset zudem einen 1100 ml fassenden Ersatzbeutel mit Rubbermaid AutoFoam antibakterielle Seife. Diese zeichnet sich neben hervorragenden keimabtötenden Eigenschaften durch ein hohes Mass an Hautverträglichkeit aus.

Der Nachfüllbeutel an sich lässt sich bequem in den automatischen Rubbermaid AutoFoam Seifen- und Desinfektionsspender einlegen und ist mit einer neuen Pumpe ausgerüstet, sodass es zu keinen Verunreinigungen des Gerätes oder zu einer Verstopfung kommen kann.

Weitere Details:

  • 2-teiliges Sparset
  • Bestehend aus automatischem Seifen- und Desinfektionsspender AutoFoam von Rubbermaid sowie einem passendem, 1100 ml fassendem Nachfüllbeutel des Herstellers

Seifen- und Desinfektionsspender AutoFoam:

  • Moderner und attraktiv designter Spender für Flüssigseife
  • Hohe Kapazität und sparsame Dosierung für optimale Kostenkontrolle
  • Unkomplizierte Wandmontage oder Ständermontage
  • Befüllung mit Nachfüllsets inklusive neuer Pumpe
  • Gänzlich berührungsfrei bedienbar
  • Programmieroption zum Ein-/Ausschalten des Alarmtons
  • Betrieb mittels 4 x Baby-Batteriezellen des Typs C (1,5 V), diese als optionales Zubehör verfügbar
  • Dosierung: 0,4 ml
  • Fassungsvermögen: 1100 ml
  • Farbe: wahlweise schwarz/chromsilber oder weiss
  • Masse: B 142 x T 142 x H 284 mm

Nachfüllbeutel für Seifen- und Desinfektionsspender AutoFoam:

  • 1100 ml fassender Ersatzbeutel für den Rubbermaid AutoFoam Spender mit antibakterieller Seife
  • Zuverlässige antibakterielle Wirkung
  • Angenehmer Schaum
  • Hautschonend
  • Unkomplizierte Handhabung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 89,27*
€ 115,69*
Frei Haus
ab € 107,85*
€ 138,08*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,69*
€ 137,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,92*
€ 136,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,86*
€ 133,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,37*
€ 130,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,27*
€ 106,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.