Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenschrank ALICANTE, 6 Ordnerhöhen, 5 Böden, Glastür links, B 400 x T 400 x H 2160 mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-44192
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     S-346838 -LG LICHTGRAU
EAN/GTIN:
     4038933075600
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Alicante
  • 6 Ordnerhöhen aus melaminharzbeschichteten E1-Spanplatten
  • Die Einlegeböden sind im Raster von 32 mm verstellbar
  • Alle Schränke und Regale können im Baukastensystem nebeneinander zu einer Schrankwand kombiniert werden
  • Alle Fronten mit in der Grösse angepassten, formschönen Metallgriffen
Weitere Informationen:
Farbe:
lichtgrau
Material Türen:
Glas
Anzahl Fachböden:
5 Stk
Abschliessbar:
Nein
Ordnerhöhe:
6 OH
Material Korpus:
Spanplatte, melaminharzbeschichtet
SCHÄFER Dekorsystem:
Nein
Höhe:
2160 mm
Tiefe:
400 mm
Breite:
400 mm
Farbe Korpus:
lichtgrau
Türanschlag:
links
Weitere Suchbegriffe: Büromehrzweckschrank, Büroregalschrank, Drehtür-Schrank, Drehtüren-Schrank, Drehtürenschrank, Drehtürschrank, Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, geramöbel flügeltürenschrank lichtgrau, alicante, geramöbel alicante, 44192, 44192-SW81, Flügeltürenschränke, Mehrzweckschrank, Büroschrank, Wandschrank, Archivschrank, Lounge (Flügeltüren), Theke (Flügeltüren)
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
9
Frei Haus
ab € 374,97*
€ 447,58*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 375,92*
€ 447,58*
4 Tage
9
Frei Haus
ab € 374,04*
€ 449,28*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 381,36*
€ 453,97*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 425,01*
€ 500,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 500,53*
€ 595,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 491,42*
€ 584,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 474,54*
€ 564,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 447,67*
€ 532,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 425,01*
€ 505,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.