Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klapp-Stehhilfe 9452


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-42182
Hersteller:
     Bimos
Herst.-Nr.:
     9452-2000
EAN/GTIN:
     4016849172842
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Epoxidharz
Epoxydharz
Sitz-Stehstuhl
Steh-Sitzhocker

Die stabile und standfeste Klapp-Stehhilfe 9452 ist mit einem klappbaren Stahlfussgestell und einem Sitz aus unempfindlichem, genopptem Integralschaum in Schwarz mit eingearbeitetem Tragegriff ausgestattet. Das Polster ist beständig gegen leichte Säuren und Laugen, extrem robust, unempfindlich, abwaschbar und problemlos zu reinigen.

Der Einsatz empfiehlt sich in Umgebungen, in denen man mit aggressiven Arbeitsstoffen in Berührung kommt. Ausserdem ist es widerstandsfähig gegen spitze und scharfkantige Teile. Die eingearbeiteten Noppen gewährleisten eine ausreichende Luftzirkulation und einen sicheren Halt. Der ergonomisch geformte Sitz der Stehhilfe ist stufenlos höhenverstellbar von 650-850 mm durch eine Raster-Mechanik. Der grosse Sitzhöhenverstellbereich deckt 95% aller Anwender ab. Die Sitzneigung kann je nach Körpergrösse um bis zu 5-° nach vorne verstellt werden. Sämtliche Materialien sind sortenrein und recycelbar.


Die Stehhilfe ist nach DIN 68877, nach dem Qualitätsmanagementsystem DIN EN ISO 9001, der Verordnung EWG Nr. 1836/93 und dem Umweltmanagementsystem DIN EN ISO 14001 geprüft und zertifiziert und trägt zusätzlich das GS-Zertifikat für geprüfte Sicherheit.

Weitere Details:

  • Gestellfarbe: schwarz
  • Polster: Integralschaum, schwarz (RAL 2000)
  • Sitzneigungsverstellung: um bis zu 5-° nach vorne
  • Sitzmasse (B/T/H): 370 x 240 x 650-850 mm
  • Masse zusammengeklappt (B/T/H): 420 x 370 x 810 mm
  • Gewicht: 9 kg
  • 5 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Teilmontiert
Farbe:
schwarz
Sitzhöhe bis:
850 mm
Sitzhöhe von:
650 mm
Höhenverstellbar:
Ja
Farbe Gestell:
schwarz
Belastbarkeit:
120 kg
Tiefe:
370 mm
Rollen:
Nein
Fussstütze:
Nein
Garantie:
10 Jahre
Sitzhöhe:
650 - 850 mm
Sitzneigungsverstellung:
Ja
Höhe:
810 mm
Gewicht:
9.0 kg
Material Sitzfläche:
Integralschaum
Breite:
420 mm
Material Gestell:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Stehhilfe, epoxidharz, 42182, 42182-SW81, Werkstattstühle, Hochstuhl, Werkstattstuhl, Stehstuhl, Hocker
Angebote (38)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
Frei Haus
ab € 188,99*
€ 223,20*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 213,37*
€ 244,06*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 220,79*
€ 252,65*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 221,50*
€ 254,33*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 257,33*
€ 293,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,62*
€ 349,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 291,29*
€ 346,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,34*
€ 322,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,58*
€ 317,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 257,33*
€ 306,22
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 257,33* pro Paket)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bimos
9456-2000-217
ab € 207,06*
Ähnlich
Bimos
9454-2000
ab € 214,77*
Ähnlich
Bimos
9144-2000
ab € 206,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.