Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehstuhl Saloon, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-41738
Hersteller:
     Leyform
Herst.-Nr.:
     58051 L B-742
EAN/GTIN:
     4250510886588
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl

Der Drehstuhl "Saloon" ist mit Gleitern und einem Fussring ausgestattet. Dieser ist in der Höhe zum Sitz individuell nach Grösse des Benutzers einstellbar. Der Stuhl ist aus unempfindlichem und leicht zu reinigendem PVC-Bezug und deshalb für den Einsatz im betrieblichen Bereich geeignet. Der Drehstuhl ist mit einer stufenlosen Sitzhöhenverstellung durch eine Sicherheitsgasfeder, eine pendelnd gelagerte Rückenlehne, die stufenlos in Höhe und Neigung verstellbar ist sowie mit einem umlaufenden Kantenschutz an der Sitzfläche und der Rückenlehne ausgestattet. Alle Verstellfunktionen sind bequem aus sitzender Position erreichbar. Das stabile Fünffuss-Untergestell ist aus poliertem Aluminium-Druckguss gefertigt. Durch seine gesamte Konzeption - ausgelegt auf Haltbarkeit und Sicherheit - hält er dem rauen Alltag im Betrieb stand. Dazu bietet er den Sitzkomfort, den man im Bürobereich gewohnt ist und der ermüdungsfreies Sitzen auch über längere Zeit garantiert. Ein preisgünstiger Stuhl, der eine Menge bietet!

  • Ausführung nach DIN 4551, GS-geprüft
  • PVC-Bezug: 74% Baumwolle, 26% Polyurethan, ca. 490 g/qm
  • Sitzmasse (B/T/H): ca. 445 x 425 x 560 - 810 mm
  • Gesamtmasse (B/T/H): ca. 610 x 610 x 890 - 1140 mm
  • Gewicht: 10 kg
  • 5 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Gleitern
Gestellform:
mit Gleiter und Fussring
Rückenlehnenhöhe:
280 mm
Breite Sitzfläche:
445 mm
Sitzhöhe bis:
810 mm
Sitzhöhe von:
560 mm
Farbe Gestell:
Aluminium
Höhenverstellbar durch:
Gasfeder
Fussstütze:
Ja
ESD (leitfähig):
Nein
Material Polsterung:
Polyvinylchlorid (PVC)
Sitztiefe:
425 mm
Farbe Polsterung:
grau
Montage:
Ja
Bezugfarbe:
grau
inklusive Armlehnen:
Nein
Material Gestell:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, arbeitsdrehstuhl ohne armlehne, arbeitsdrehstuhl, leyform arbeitsstuhl, 41738, 41738-SW81, Werkstattstuhl, Polsterstuhl (Büro), Sessel (Bürodrehstuhl), Polsterstuhl, Drehstuhl (Büro-), PC-Stuhl, Stuhl (Bürodreh-)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 171,30*
€ 212,55*
Frei Haus
ab € 213,33*
€ 263,72*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,55*
€ 252,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,92*
€ 250,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,76*
€ 240,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,00*
€ 232,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,30*
€ 203,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.