Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenspind Evolo S 3000, Stahl, m. Sockel, 2 Abteile m. jew. B 400 mm, Zylinderschloss lichtgrau RAL 7035/lichtgrau RAL 7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-402086
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     48020-22_7035_7035_0008-70
EAN/GTIN:
     4025314343335
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Garderobenschrankschließanlage
Schließanlage Garderobenschrank
Abteil-Schrank
Abteilschrank

Der hochwertige und robuste Kleiderspind aus der Serie Evolo S 3000 verfügt über zwei getrennte Abteile, die jeweils per Drehriegel oder Zylinderschloss abgeschlossen werden. Für den Spind mit den Massen B 810 x T 500 x H 1800 mm sind verschiedene Farbkombinationen erhältlich.

Der Garderobenschrank ist aus robustem Stahl gefertigt, der mit einer hochwertigen Einbrennbeschichtung versehen wurde. Das macht den Spind sehr korrosions- und UV-beständig. Um Kleidungsstücke gut unterzubringen, ist der Schrank mit einem Ablageboden ausgestattet sowie mit einer Garderobenstange. An dieser befinden sich drei verdrehsichere Schiebehaken. Ein grossflächiger Luftdurchlass am Boden sowie Belüftungsöffnungen an der Tür erlauben eine optimale Luftzirkulation.

Der Sockel ist 100 mm hoch und beschädigt dank der Kunststoffgleiter den Boden nicht. Die Breite der beiden Abteile beträgt jeweils 400 mm. Für den Verschluss haben Sie zwei Optionen: entweder den Sicherheitsdrehriegelverschluss zur Benutzung mit Vorhängeschloss oder ein Zylinderschloss mit Schlüssel.

Im Etikettenrahmen lassen sich Namens- oder Nummernschilder anbringen. Der Korpus und die Türen des Kleiderspinds sind in verschiedenen attraktiven Farbkombinationen erhältlich.

Weitere Details:

  • Zwei getrennt abschliessbare Abteile mit 400 mm Breite
  • 1 Garderobenstange (Ovalprofil) mit 3 Schiebehaken, 1 Ablageboden
  • Hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit dank hochwertiger Einbrennbeschichtung
  • Türen mit Anschlagsdämpfer, geschlossene Seitenprofile
  • Belüftungslochbild (unten und oben) sowie luftdurchlässiger Schrankboden
  • Etikettenrahmen eingeprägt
  • Türaufhängung mit Drehbolzen
  • Sockel: 100 mm (mit Kunststoffgleitern)
  • Schlösser: Sicherheitsdrehriegelverschluss zur Benutzung mit Vorhängeschlössern oder Zylinderschlösser mit Schlüsseln
  • Material: Stahl
  • Unterschiedliche Farbkombinationen (Korpus/Türen)
  • Masse: B 810 x T 500 x H 1800 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
lichtgrau RAL 7035
Anzahl Fachböden:
2 Stk
Abschliessbar:
Ja
Abteilbreite:
400 mm
Anzahl Abteile:
2 Stk
Tiefe:
500 mm
Farbe Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Material:
Stahl
Schliesssystem:
Zylinderschloss
Höhe:
1800 mm
Gewicht:
51 kg
Unterbau:
Sockel
Breite:
810 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 429,58*
€ 508,69*
Frei Haus
ab € 547,42*
€ 642,66*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 508,69*
€ 605,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 503,37*
€ 599,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 493,69*
€ 587,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 476,02*
€ 566,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 429,58*
€ 511,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.