Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenspind Evolo S 3000, mit Sockel, 2 Abteile, Zylinderschloss lichtgrau RAL 7035/lichtgrau RAL 7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-402072
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     48020-20_7035_7035_0008-70
EAN/GTIN:
     4025314340853
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Kleiderspind
Raumspar-Spind

Der praktische und robuste Kleiderspind mit Sockel aus der Serie Evolo S 3000 ist als persönliche Garderobe für Ihre Kunden oder Mitarbeiter vorgesehen. Er lässt sich per Drehriegel oder Zylinderschloss abschliessen und misst B 610 x T 500 x H 1800mm.

Der Schrank besteht aus Stahl, der mit einer hochwertigen Beschichtung versehen wurde, die für UV- und Korrosionsbeständigkeit sorgt. Jeder Spind hat zwei 300 mm breite Abteile, die abgeschlossen werden können. Diese sind ausgestattet mit einer Garderobenstange mit drei Schiebehaken sowie einem Ablageboden. Um die einzelnen Abteile zu kennzeichnen, steht Ihnen ein eingeprägter Etikettenrahmen zur Verfügung.

Damit sich die Türen möglichst leise bewegen lassen, sind Sie mit einem Anschlagsdämpfer ausgestattet. Abschliessen lässt sich der Spind entweder per Vorhängeschloss am Drehriegel oder per Schlüssel am Zylinderschloss.

Um eine optimale Luftzirkulation zu gewährleisten, befinden sich sowohl im Boden als auch in der Tür Belüftungsöffnungen. Den Boden schützen die Kunststoffgleiter, die sich an dem 100 mm hohen Sockel befinden. Da der Schrank in verschiedenen Farbkombinationen erhältlich ist, finden auch Sie den Kleiderspind, der perfekt zu Ihrer Einrichtung passt.

Weitere Details:

  • Zwei getrennt abschliessbare Abteile, je 300 mm breit
  • 1 Garderobenstange (Ovalprofil) mit 3 Schiebehaken, 1 Ablageboden
  • Schlösser: Drehriegel zur Benutzung mit Vorhängeschlössern oder Zylinderschlösser
  • UV- und korrosionsbeständig (hochwertige Einbrennbeschichtung)
  • Türen mit Anschlagsdämpfer, geschlossene Seitenprofile
  • Belüftungslochbild (unten und oben) sowie luftdurchlässiger Schrankboden
  • Etikettenrahmen eingeprägt
  • Türaufhängung mit Drehbolzen
  • Sockel: 100 mm (mit Kunststoffgleitern)
  • Material: Stahl
  • Verschiedene Farbkombinationen (Korpus/Türen)
  • Masse: B 610 x T 500 x H 1800 mm
  • Made in Germany
Weitere Informationen:
Farbe:
lichtgrau RAL 7035
Anzahl Fachböden:
2 Stk
Abschliessbar:
Ja
Abteilbreite:
300 mm
Anzahl Abteile:
2 Stk
Tiefe:
500 mm
Farbe Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Material:
Stahl
Schliesssystem:
Zylinderschloss
Höhe:
1800 mm
Gewicht:
48 kg
Unterbau:
Sockel
Breite:
610 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 378,59*
€ 452,13*
Frei Haus
ab € 437,31*
€ 517,20*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 452,13*
€ 538,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 443,26*
€ 527,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 434,85*
€ 517,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 418,41*
€ 497,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 378,59*
€ 450,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.