Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kartonagenwagen Serie TPB, niedrige Ausführung, 3 Unterteiler, f. grosse Kartons


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-401685
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     LCT610
EAN/GTIN:
     6416763072491
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kartonagen Transportwagen
Kartonagenwagen
Plattformwagen
plattformwagen treston

Den Kartonagenwagen Serie TPB erhalten Sie hier in der niedrigen Ausführung. Dabei eignet sich der Kartonagenwagen Serie TPB mit seinen 3 Unterteilern für grosse Kartons.
In dieser Ausführung ist der Kartonagenwagen Serie TPB bei einer Bodenhöhe von 160 mm über dem Fussboden niedrig gehalten. Der Kartonagenwagen Serie TPB in niedriger Ausführung eignet sich bestens für den Transport oder das Unterbringen von grossen Kartons. Der Kartonagenwagen Serie TPB hat 3 Unterteiler, die Sie längs und quer anbringen können und einen vierten Unterteiler, der als Schiebegriff fungiert. Alle Unterteiler sind dabei 708 mm hoch. Sowohl das Gestell wie auch der Boden des Kartonagenwagen Serie TPB in niedriger Ausführung sind aus epoxid-pulverbeschichtetem Stahl und entsprechend sehr robust und stabil. Belastbar mit bis zu 150 kg, ist der Kartonagenwagen Serie TPB auch dank 4 Lenkrollen fahrbar. Zwei der Lenkrollen verfügen dabei noch über eine Bremse.
Weitere Details:

  • Wagen für grosse Kartons
  • 3 Unterteiler können längs oder quer angebracht werden
  • Vierter Unterteiler fungiert als Schiebegriff
  • Masse der Halterungen: Höhe 708 mm
  • Max. Belastbarkeit: 150 kg
  • 4 Lenkrollen, 2 mit Breme, ø 100 mm
  • Gestell und Boden aus epoxid-pulverbeschichtetem Stahl, lichtgrau (RAL 7035)
  • Bodenhöhe über dem Fussboden: 160 mm
  • Bodenplattenmass: B 1000 x T 630 mm
Weitere Informationen:
ESD (leitfähig):
Nein
Farbe:
lichtgrau (RAL 7035)
Oberfläche:
epoxidpulverbeschichtet
Tragkraft:
150 kg
System:
TPB
Höhe:
1020 mm
Gewicht:
16 kg
Höhe max.:
1020 mm
Tiefe:
630 mm
Breite:
1080 mm
Weitere Suchbegriffe: plattformwagen, 401685, 401685-SW81, Packtisch Zubehör, Werkbank (fahrbar), Hobelbank, Systemarbeitsplatz, Systemarbeitsplatz (Werkbank)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 522,54*
€ 596,78*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 526,67*
€ 597,34*
€ 4,95*
ab € 557,34*
€ 632,75*
€ 4,95*
ab € 555,32*
€ 632,75*
Frei Haus
ab € 656,86*
€ 739,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 597,34*
€ 710,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 590,07*
€ 702,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 569,96*
€ 678,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 553,74*
€ 658,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 526,67*
€ 626,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Treston
DSA4 ESD
ab € 119,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.