Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Materialcontainer MC 1500, lackiert, montiert, mit Holzfussboden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-39064
Hersteller:
     Fladafi
Herst.-Nr.:
     15201011525
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lagercontainer
Material-Container
Material-Lagercontainer
Materialcontainer

Materialcontainer MC 1500, lackiert, montiert, mit Holzfussboden

Weitere Informationen:
Anlieferung:
Montiert
Ausführung:
mit Holzfussboden
Material:
Stahl, lackiert
Innenmasse (mm):
B 5000 x T 2000
Türhöhe:
1890 mm
Türbreite:
1300 mm
Höhe:
2150 mm
Grundfläche:
10 qm
Gewicht:
750 kg
Breite:
5080 mm
Türtyp:
Doppelflügeltür
Tiefe:
2170 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 4.503,38*
€ 4.873,27*
Frei Haus
ab € 5.633,26*
€ 6.019,08*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.873,27*
€ 5.799,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.759,06*
€ 5.663,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.594,81*
€ 5.467,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.524,56*
€ 5.384,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.503,38*
€ 5.359,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.