| |
|
| Artikel-Nr.: 224-38962 Herst.-Nr.: A-G EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Mit Leuchtband und Sicherheitsschloss. Einhandbedienung. Nach 2 Seiten umlegbar. Sicherheitsschloss wird nur zum Umlegen des Pfostens betätigt. Ideale Diebstahlsicherung. Robuste, feuerverzinkte Stahlkonstruktion. Wetter- und korrosionsfest. Schnelle Montage mit Steindübeln. Lieferung einbaufertig mit 2 Schlüsseln, Steindübeln und Montageanleitung. - Masse: ca. H 900 x ø 64 mm, liegend max. 80 mm hoch
- Gewicht: 7 kg
- verschiedenschliessend
oder
Weitere Informationen: | | Farbe: | rot; weiss | Ausführung: | gleichschliessend | Oberfläche: | feuerverzinkt | Kettenaufnahme: | Nein | Heraushebbar: | Nein | Befestigungsart: | Dübel | Anwendung: | Aussenbereich | Ungefüllt: | Ja | Reflektierend: | Nein | Form: | rund | Material: | Stahl | Höhe: | 900 mm | Gewicht: | 7 kg | Durchmesser: | 64 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten klappbar rund, absperrpfosten klappbar, absperrpfosten, 38962, 38962-SW81, Parkplatzsperre, Steckpfosten, Absperrung, Kettenständer, Metallpfosten, Poller, Parkpfosten |
| | |
| |