Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahlpoller, flacher Deckel, heraushebbar, Feuerwehr-Dreikantschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-38838
Hersteller:
     Autasi
Herst.-Nr.:
     E H - F D FLACH
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten

Geschliffen, heraushebbar, mit Sicherheitsschloss inkl. Bodenhülse zum Einbetonieren.

  • Höhe: 900 mm über Flur
  • 1250 mm Gesamtlänge
  • Durchmesser: 76 mm
  • Gewicht: ca. 10 kg
  • mit Feuerwehr-Dreikantschloss
Weitere Informationen:
Farbe:
Edelstahl
Ausführung:
Feuerwehr-Dreikantschloss
Kettenaufnahme:
Nein
Heraushebbar:
Ja
Befestigungsart:
Einbetonieren
Anwendung:
Aussenbereich
Ungefüllt:
Ja
Reflektierend:
Nein
Form:
rund
Material:
Edelstahl
Höhe:
1250 mm
Gewicht:
8 kg
Durchmesser:
76 mm
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten herausnehmbar dreikant edelstahl, absperrpfosten herausnehmbar, absperrpfosten edelstahl, 38838, 38838-SW81, Parkplatzsperre, Steckpfosten, Absperrung, Kettenständer, Metallpfosten, Poller, Parkpfosten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 227,10*
€ 279,53*
Frei Haus
ab € 285,38*
€ 343,93*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,53*
€ 332,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,16*
€ 323,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,56*
€ 305,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,63*
€ 299,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,10*
€ 270,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.