Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlpfosten, umlegbar, mit Zylinderschloss verschiedenschliessend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-38630
Hersteller:
     Autasi
Herst.-Nr.:
     V-V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrbügel
Durchgangssperre
Parkbügel
Parkplatzsperrbügel
  • Oberteil rot/weiss reflektierend. Inkl. Bodenhülse und Befestigung mit Dübeln
  • Material: feuerverzinkt
  • Masse: 70 x 70 mm, 900 mm über Flur
  • Gewicht: 10 kg
  • verschiedenschliessend
Weitere Informationen:
Farbe:
rot; weiss
Ausführung:
verschieden schliessend
Oberfläche:
feuerverzinkt
Kettenaufnahme:
Nein
Heraushebbar:
Nein
Befestigungsart:
Dübel
Anwendung:
Aussenbereich
Ungefüllt:
Ja
Reflektierend:
Nein
Form:
rechteckig
Material:
Stahl
Höhe:
900 mm
Gewicht:
10 kg
Breite:
70 mm
Länge:
70 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 219,15*
€ 270,03*
Frei Haus
ab € 266,71*
€ 325,76*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,03*
€ 321,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,95*
€ 318,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,72*
€ 294,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,81*
€ 279,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,15*
€ 260,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.